Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ- Super-Locher 5182 für 250 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-63503
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     51820084
EAN/GTIN:
     4002432364053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-fach Locher
Doppel-Locher
Doppellocher
Vierfach-Locher
  • für Blattstapel bis 250 Blatt
  • geringer Kraftaufwand durch grosse Hebelübersetzung
  • mit Metallanschlagschiene bis Format A3
  • Stanzleistung: ca. 25 mm/250 Blatt
  • Material: Aluminium-Druckguss
  • Farbe: Silber
  • 10 Jahre Garantie


(ausser Lochpfeifen)
LEITZ- Hefter sind mit dem Prädikat "Geprüfte Sicherheit" (GS) der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (Fachausschuss Verwaltung) Hamburg ausgezeichnet.

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Lochung:
2-fach
Abheftlochung:
8 cm
Material:
Aluminium
Lochleistung:
250 Blatt
Verstellbare Anschlagschiene:
Ja
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Vierfachlocher, Block-Locher, Blocklocher, Kraftlocher, Registratur-Locher, Registraturlocher, 4-fach locher leitz, 4-fach locher, 63503, 63503-SW81, Locher, Bürolocher, Stanzlocher, Privatlocher, Handlocher
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 217,99*
€ 250,98*
Frei Haus
ab € 229,20*
€ 270,24*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 236,28*
€ 270,24*
€ 5,50*
ab € 234,38*
€ 270,24*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 305,71*
€ 344,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,80*
€ 410,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,30*
€ 403,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,71*
€ 363,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
51660000
ab € 6,69*
Zubehör
Leitz
51630000
ab € 15,80*
Zubehör
Leitz
51320085
ab € 50,39*
Zubehör
Leitz
51640000
ab € 15,75*
Zubehör
Leitz
106390090
ab € 11,49*
Zubehör
Leitz
17230000
ab € 44,37*
Zubehör
Leitz
51650000
ab € 8,34*
Zubehör
Leitz
51670000
ab € 13,13*
Zubehör
Leitz
106360000
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.