Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneimer, zu Kombi-Ascher, H 750 mm, 3 kg, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-49984
Herst.-Nr.:
     1329
EAN/GTIN:
     4030695013296
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ascherinneneimer
Ascherinneneinsatz
Innenbehälter
Inneneimer
  • Inneneimer: aus verzinktem Stahlblech
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Inneneimer:
Ja
Dach:
Nein
Befestigungsart:
keine
Selbstlöschend:
Nein
Form:
rund
Verschliessbar:
Nein
Material:
Stahlblech, verzinkt
Sandbefüllung:
Nein
Höhe:
750 mm
Gewicht:
3 kg
Durchmesser:
250 mm
Inhalt:
36,8 l
Material Inneneimer:
Stahlblech, verzinkt
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,47*
€ 72,81*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 55,92*
€ 73,12*
20 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 56,11*
€ 73,44*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,97*
€ 75,65*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 91,20*
€ 117,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,57*
€ 139,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,62*
€ 138,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,02*
€ 134,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,15*
€ 131,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,20*
€ 108,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 77,82*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3040 H 66 K
ab € 77,76*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 252,29*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 125,00*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.