Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneimereinsatz f.Kombi-Ascher D420xH750mm Stahlbl.verz.VAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9136468129
Herst.-Nr.:
     1329 H 75
EAN/GTIN:
     4030695013296
Suchbegriffe:
Ascherinneneimer
Ascherinneneinsatz
Innenbehälter
Inneneimer
verzinktWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
passend für:
Kombi-Ascher
Gewicht:
13 kg
Ausführung:
rund
Material:
Stahlblech
Ø:
420 mm
Höhe:
750 mm
Marke:
VAR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,49*
€ 72,93*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 55,94*
€ 73,25*
Lager 1690
unbekannt
€ 5,99*
ab € 56,13*
€ 73,56*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,99*
€ 75,78*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,15*
€ 79,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,56*
€ 87,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,05*
€ 85,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,04*
€ 85,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
ab 7 Stück
€ 70,19*
€ 83,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 77,61*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3040 H 66 K
ab € 77,72*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 251,79*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 125,96*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.