Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneimereinsatz f.Kombi-Ascher D420xH7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inneneimereinsatz f.Kombi-Ascher D420xH7
Inneneimereinsatz f.Kombi-Ascher D420xH7
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1342315
Herst.-Nr.:
     1329 H 75
EAN/GTIN:
     4030695013296
Suchbegriffe:
Ascherinneneimer
Ascherinneneinsatz
Innenbehälter
Inneneimer
verzinktWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
passend für:
Kombi-Ascher
Gewicht:
13 kg
Ausführung:
rund
Material:
Stahlblech
Ø:
420 mm
Höhe:
750 mm
Marke:
VAR
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,52*
€ 73,12*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 55,96*
€ 73,43*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 56,15*
€ 73,75*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,02*
€ 75,98*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,17*
€ 80,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 77,79*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3040 H 66 K
ab € 77,80*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 251,86*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 125,81*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.