Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal-Grundfeld, m. 4 Rohrgitterböden, B 1260 x T 500 x H 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-33392
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ZB22504NA2D
EAN/GTIN:
     3612970791542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtregal
Gitterregal
Stahldrahtregal
Grund-Regal

Böden im Raster von 62,5 mm höhenverstellbar. Stützen aus C-Profil 50 x 30 x 15 mm, mit Metallfussplatten. Hochwertige Epoxypulverbeschichtung, himmelblau (RAL 5015). Zur Lagerung von Kleinteilen bestellen Sie bitte zusätzlich je Boden eine 8 mm Spanplatte.

  • Schweisskonstruktion aus Rohren 35 x 20 mm
  • Fachlast: bis 500 kg*
  • Feldlast: bis 2500 kg*
  • H 2000 mm: 4 Böden
  • H 2500 mm: 5 Böden
  • H 3000 mm: 6 Böden


Rohrgitterböden
Schweisskonstruktion aus Rohren 35 x 20 mm,
zur Lagerung von Kleinteilen bestellen Sie bitte
zusätzlich je Boden eine 8 mm Spanplatte
* bei gleichmässig verteilter Last

Weitere Informationen:
Farbe:
himmelblau RAL 5015
Tiefe Ständerprofil:
30 mm
Max. Feldlast:
2500 kg
Regaltyp:
Grundregal
Anzahl Böden:
4
Anzahl Fachböden:
4 Stk
Anzahl Etagen:
4 Stk
Traglast Fachboden:
460 kg
Regalsystem:
Fliplus
Tiefe:
500 mm
Anzahl Ständer:
4
Farbe Regalrahmen:
himmelblau RAL 5015
Typ:
Grundfeld
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Einsatzort:
Lager
Breite Ständerprofil:
50 mm
Höhe:
2000 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
62.5 mm
Sicherheitshinweis:
Wand- oder Bodenverankerung notwendig
Lichte Breite:
1245 mm
Breite:
1260 mm
GS-geprüft:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Grundregal, Rohrbodensteckregal, Steckregal mit Rohrböden, Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, Schwerlastregal, Schwerlastschraubregal, Schwerlaststeckregal, Steck-Regal, Steckregal, schraub-grundregale, schwerlastregal, 33392, 33392-SW81, Steckregale, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,39*
€ 315,63*
€ 4,95*
ab € 349,19*
€ 418,99*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 422,77*
€ 497,72*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,72*
€ 592,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,20*
€ 584,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,06*
€ 570,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,95*
€ 550,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,77*
€ 503,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ManOrga
AB02010110ABA0001
ab € 54,78*
Zubehör
ManOrga
AB02010140ABA0001
ab € 41,47*
Zubehör
ManOrga
AB02012610ABA0001
ab € 59,49*
Zubehör
ManOrga
AB02012640ABA0001
ab € 44,51*
Zubehör
ManOrga
ZB21104NA2S
ab € 256,38*
Zubehör
ManOrga
ZB21404NA2S
ab € 199,49*
Zubehör
ManOrga
ZB22104NA2S
ab € 266,49*
Zubehör
ManOrga
ZB22404NA2S
ab € 219,19*
Zubehör
ManOrga
AB03010050EDA0000
ab € 10,48*
Zubehör
ManOrga
AB03010060EDA0000
ab € 11,35*
Zubehör
ManOrga
AB03010080EDA0000
ab € 13,12*
Zubehör
ManOrga
AB03012550EDA0000
ab € 11,33*
Zubehör
ManOrga
AB03012560EDA0000
ab € 12,26*
Zubehör
ManOrga
AB03010040EDA0000
ab € 8,88*
Zubehör
ManOrga
AB03012510EDA0000
ab € 18,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.