Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden extra für Schwerlastregal B x T = 1010 x 1000 mm | BR3527


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Boden extra für Schwerlastregal B x T = 1010 x 1000 mm | BR3527
Boden extra für Schwerlastregal B x T = 1010 x 1000 mm | BR3527
Artikel-Nr.:
     261-BR3527
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     AB02010110ABA0001
EAN/GTIN:
     3612970097484
Suchbegriffe:
Fachboden für Steckregal
Zusatzboden für Steckregal
Zusatzebene für Steckregal
Auflage Schwerlastregal
Boden extra für Schwerlastregal B x T = 1010 x 1000 mm | BR3527

Gitterboden extra für Schwerlastregal B x T = 1010 x 1000 mm Traglast = 500 kg
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Schwergutlagerung/Nassraum
Höhe mm:
40
Regaltyp:
Schwerlastfach-und Gitterbodenregale
Farbe Fachboden/Versteifung:
Graphitgrau RAL 7024
Material Fachboden/Stirn u. Rückwand:
Stahlblech farbig
Fachboden gelocht:
Nicht gelocht
Fachlast kg:
500
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
1000
Lichte Breite mm:
1010
Weitere Suchbegriffe: Boden Schwerlastregal, Boden für Schwerlastregal, Schwerlastregalauflage, Schwerlastregalboden, fachboden für steckregal, Lagerregal, Fachbodenregal, Fächerregal, Regalanlage, Steckregale, Ständerregale, Systemregale, Vielzweckregale, Fachbodenregale, Schraubregale, Schwerlastregal, Breitfachregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,32*
€ 90,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,27*
€ 87,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ManOrga
AB02010140ABA0001
ab € 43,96*
Ähnlich
ManOrga
AB02012610ABA0001
ab € 63,65*
Ähnlich
ManOrga
AB02012640ABA0001
ab € 48,13*
Ähnlich
ManOrga
AB02010150ABA0001
ab € 42,31*
Ähnlich
ManOrga
AB02010160ABA0001
ab € 46,68*
Ähnlich
ManOrga
AB02010180ABA0001
ab € 51,98*
Ähnlich
ManOrga
AB02012650ABA0001
ab € 46,02*
Ähnlich
ManOrga
AB02012660ABA0001
ab € 53,34*
Ähnlich
ManOrga
AB02012680ABA0001
ab € 56,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.