Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Sicherheitsschuh HAIX Black Eagle 40 MID RED, GORE-TEX-, S3, Grösse 47


Menge:  Packung  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-309765
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     74031147
EAN/GTIN:
     4044465251917
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

ESD-Sicherheitsschuh HAIX Black Eagle 40 MID RED mit GORE-TEX- und S3 Standard steht für sicheres Auftreten im Innen- und Aussenbereich. Der HAIX Black Eagle 40 MID RED ist atmungsaktiv und metallfrei.
Der ESD-Sicherheitsschuh HAIX Black Eagle 40 MID RED, GORE-TEX-, S3 bietet dem Fuss eine atmungsaktive Komfortzone. Die Kunststoffkappen sind gemäss EN ISO 20345-S3 auf Kräfte bis zu 1500 daN und 200 J ausgelegt. Fersenbereich und Zwischensohle bieten Halt und Durchtrittsicherheit bis 1100 Newton. Der HAIX Black Eagle 40 MID RED, GORE-TEX-, S3 eignet sich für Arbeiten im Outdoor-Bereich, wo neben dem ESD-Gütesiegel auch Wasserdichtigkeit gefordert ist. Der HAIX Black Eagle 40 MID RED, GORE-TEX- ist metallfrei und mit abriebfester Vario Fit-Einlegesohle und PU-Sohle ausgestattet. Den Sicherheitsschuh mit Mikrofaser und Textilmaterial in schwarz-roter Optik liefert der Schäfer Shop in den Grössen 35-51.
Weitere Details:

  • Material aussen: Mikrofaser / Textil Kombination
  • Material innen: abriebfester Futterstoff
  • GORE-TEX-, dadurch wasserdicht und atmungsaktiv
  • Metallfrei
  • Kunststoff-Schutzkappe
  • Vario Fit Einlegesohle
  • Gummi / PU-Sohle
  • EN ISO 20345-S3
  • Grösse: 35 - 51
Weitere Informationen:
Schuhtyp:
Stiefellette
Zehenschutzkappe:
Ja
Material Futter:
Textil
Antistatisch:
Ja
Einlegesohle:
Ja
Grösse:
47
Kraftstoffbeständig:
Ja
Wasserdicht:
Nein
Hitzebeständig:
Nein
Einsatzort:
Industrie
Gefüttert:
Ja
Material Sohle:
Gummi
Farbe:
anthrazit
Sicherheitsstufe:
S3
Damen/Herren:
Herren
Obermaterial:
Mikrofaser
Geschlecht:
Herren
ESD (leitfähig):
Nein
Norm:
DIN EN ISO 20345
Material Zehenschutz:
Kunststoff
Geeignet für:
null
Verschluss:
Schnürung
Wasserabweisend:
Ja
Lederfreie Ausstattung:
Ja
Durchtrittshemmend:
Ja
Metallfreie Ausstattung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Forstschutzstiefel, Forstsicherheitsstiefel, Forststiefel, Schnittschutzstiefel, Waldarbeiterstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsschuhe haix s3 gelb, esd stiefel, esd-stiefel s3, 309765, 309765-SW81, Halbschuhe (Sicherheits-), Schuhe (Sicherheitshalb-)
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,90*
ab € 115,85*
€ 148,39*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,99*
ab € 119,89*
€ 150,37*
10 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 109,88*
€ 161,66*
pro Packung
€ 4,95*
ab € 150,46*
€ 184,80*
Lager 3635
pro Packung
Frei Haus
ab € 149,64*
€ 184,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 184,80*
€ 219,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 179,50*
€ 213,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 169,75*
€ 202,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 161,03*
€ 191,63
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 149,64*
€ 178,07
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 149,64* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.