Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Ordner smart, DIN A4, Rückenbreite 80 mm, 10 Stück, grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-180574
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100202157
EAN/GTIN:
     4002030138230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • aussen aus Polypropylen, innen mit Papier kaschiert
  • belastbare rado-Präzisions-Hebelmechanik mit 5-jähriger Garantie
  • auswechselbares Einsteckrückenschild
  • Griffloch und Kantenschutz
  • Raumsparschlitze (Rado-Ösen) und Niederhalter
  • 50 oder 80 mm Breite
  • Fassungsvermögen: 570 Blatt
  • 10 Stück = 1 Paket (wahlweise auch einzeln erhältlich)
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Stück pro Paket:
10
Anzahl Blatt:
570
Kantenschutz:
Ja
Griffloch:
Ja
Material:
Kunststoff
Farbe Rücken:
grün
Rückenbreite:
80 mm
Rückenschild:
auswechselbar
Format:
DIN A4
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,25*
€ 3,19*
1 Tag
532
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,28*
€ 3,70*
1 Tag
132
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,29*
€ 3,72*
9 Tage
47
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,29*
€ 3,76*
Lager 3635
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 43,11*
€ 56,82*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,82*
€ 67,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,47*
€ 62,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,26*
€ 58,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,29*
€ 56,28
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 44,37*
€ 52,80
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 43,11*
€ 51,30
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 43,11* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.