Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz- Ergo WOW Handgelenkauflage für Tastauren, ergonomisch, 2-stufig höhenverstellbar, L 437 x B 71 x H 21 mm, weiss/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-177948
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     65230036
EAN/GTIN:
     4002432120321
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
Handgelenkauflage für Tastatur
Handgelenkstütze für Tastatur

Die Leitz Ergo WOW Handgelenkauflage für Tastauren lässt sich durch einfaches Wenden 2-fach in ihrer Höhe verstellen, sodass die Handgelenke in eine optimale Position ausgerichtet werden. Dies fördert die Durchblutung und unterstützt eine korrekte Körperhaltung für mehr Arbeitskomfort und Produktivität.

Die leicht zu reinigende Handgelenkauflage wurde aus ungiftigen Materialien hergestellt und besitzt sowohl eine weiche Aussenseite als auch eine besonders weiche Schaumpolsterung

Sie erhalten die ergonomische Leitz Ergo WOW Handgelenkauflage für Tastauren in unterschiedlichen 2-farbigen Varianten. Die Gesamtmasse betragen jeweils L 437 x B 71 x H 21 mm bei einem Gesamtgewicht von 790 g.

Ausführung:

  • Durch einfaches Wenden 2-stufig höhenverstellbar
  • Mit weicher Aussenseite und Schaumpolsterung
  • Unterstützt die Durchblutung und eine optimale Ausrichtung der Handgelenke sowie eine korrekte Körperhaltung
  • Leicht zu reinigende Oberfläche
  • Aus ungiftigen Materialien gefertigt
  • Verschiedene 2-farbige Varianten zur Auswahl

Weitere Details:

  • Masse: jeweils L 437 x B 71 x H 21 mm
  • Gewicht: jeweils 790 g
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss; blau
Höhe:
21 mm
Breite:
71 mm
Länge:
437 mm
Weitere Suchbegriffe: Tastatur Handgelenkauflage, Tastatur Handgelenkstütze, Tastatur-Reiniger, Tastaturreiniger, handgelenkauflage für tastatur blau, tastatur reiniger, tastatur handgelenkauflage schaumstoff, 177948, 177948-SW81, Handgelenkauflagen, Notebook-Handgelenkstütze, Notebook-Handgelenkunterlage, Gel-Handgelenkauflage, Handgelenkauflage mit Trägerplatte, Notebook-Plattform, Gelenkschoner, Handballenauflage, Handgelenkstütze
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 18,99*
€ 26,79*
2 Tage
8
€ 5,95*
ab € 19,77*
€ 27,31*
€ 5,50*
ab € 19,02*
€ 27,31*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 27,51*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 27,13*
€ 36,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290036
ab € 5,16*
Ähnlich
Leitz
60470036
ab € 5,68*
Ähnlich
Leitz
60410036
ab € 6,22*
Ähnlich
Leitz
61080036
ab € 12,11*
Ähnlich
Leitz
60420036
ab € 7,15*
Ähnlich
Leitz
60450036
ab € 14,53*
Ähnlich
Leitz
60430036
ab € 9,96*
Ähnlich
Leitz
60440036
ab € 11,28*
Ähnlich
Leitz
52161036
ab € 16,90*
Ähnlich
Leitz
52291036
ab € 12,20*
Ähnlich
Leitz
52571036
ab € 2,94*
Ähnlich
Leitz
52581036
ab € 4,77*
Ähnlich
Leitz
53611036
ab € 5,77*
Ähnlich
Leitz
52263036
ab € 3,38*
Ähnlich
Leitz
55021036
ab € 13,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.