Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgelenkauflage Ergo WOW, höhenverstellbar, weiß/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgelenkauflage Ergo WOW, höhenverstellbar, weiß/blau
Handgelenkauflage Ergo WOW, höhenverstellbar, weiß/blau
Handgelenkauflage Ergo WOW, höhenverstellbar, weiß/blau
Handgelenkauflage Ergo WOW, höhenverstellbar, weiß/blau
Handgelenkauflage Ergo WOW, höhenverstellbar, weiß/blau
Handgelenkauflage Ergo WOW, höhenverstellbar, weiß/blau
Handgelenkauflage Ergo WOW, höhenverstellbar, weiß/blau
Handgelenkauflage Ergo WOW, höhenverstellbar, weiß/blau
Handgelenkauflage Ergo WOW, höhenverstellbar, weiß/blau
Handgelenkauflage Ergo WOW, höhenverstellbar, weiß/blau
Handgelenkauflage Ergo WOW, höhenverstellbar, weiß/blau
Handgelenkauflage Ergo WOW, höhenverstellbar, weiß/blau
Handgelenkauflage Ergo WOW, höhenverstellbar, weiß/blau
Handgelenkauflage Ergo WOW, höhenverstellbar, weiß/blau
Handgelenkauflage Ergo WOW, höhenverstellbar, weiß/blau
Artikel-Nr.:
     C1011-65230036
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     65230036
EAN/GTIN:
     4002432120321
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
Tastatur Handgelenkauflage
Tastatur Handgelenkstütze
Leitz Handgelenkauflage Ergo WOW. Für Tastaturen. Höhenverstellbar. Durch Wenden der Handgelenkauflage kann eine optimale Ausrichtung des Handgelenks gewählt werden (15 mm / 22 mm). Durch das ergonomische Design werden die Handgelenke so gerade wie möglich gehalten. Die Handgelenke werden geschützt und auch bei wiederholter Belastung entlastet. Mit besonders weicher Außenseite und einer hochqualitativen Schaumpolsterung. Ungiftige Materialien. Leicht zu reinigende Oberfläche. Mit rutschfester Unterseite. Format: 437 x 21 x 71 mm. Gewicht: 0,79 kg. 2 Jahre Garantie. Farbe: weiß/blau.
Weitere Informationen:
Ausführung des Füllmaterials:
Schaumstoff
Garantie gewährt:
Ja
Höhe:
21
höhenverstellbar:
Nein
antistatisch vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Durch Wenden der Handgelenkauflage kann eine optimale Ausrichtung des Handgelenks gewählt werden. Durch das ergonomische Design werden die Handgelenke so gerade wie möglich gehalten und geschützt.
Breite:
437
Garantiedauer:
2 Jahre
Farbe:
weiß/blau
Werkstoff:
Kunststoff
Tiefe:
71
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290036
ab € 5,19*
Ähnlich
Leitz
60470036
ab € 5,69*
Ähnlich
Leitz
60410036
ab € 6,21*
Ähnlich
Leitz
61080036
ab € 12,14*
Ähnlich
Leitz
60420036
ab € 7,15*
Ähnlich
Leitz
60450036
ab € 14,63*
Ähnlich
Leitz
60430036
ab € 9,90*
Ähnlich
Leitz
60440036
ab € 11,29*
Ähnlich
Leitz
52161036
ab € 16,90*
Ähnlich
Leitz
52291036
ab € 12,17*
Ähnlich
Leitz
52571036
ab € 2,94*
Ähnlich
Leitz
52581036
ab € 4,75*
Ähnlich
Leitz
53611036
ab € 5,78*
Ähnlich
Leitz
52263036
ab € 3,36*
Ähnlich
Leitz
55021036
ab € 13,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.