Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original, Canon Tintenpatronen PG-40/CL-41, Multipack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-174509
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     170008440519
EAN/GTIN:
     8714574552576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Die original Canon Tintenpatrone wurde speziell für hohe Ansprüche und hohe Zuverlässigkeit entwickelt. Die Patrone gewährleistet eine lange und gleichbleibende Druckqualität.

Verwendbar mit folgenden Druckern:

Pixma IP 1100

Pixma IP 1200

Pixma IP 1300

Pixma IP 1600

Pixma IP 1700

Pixma IP 1800

Pixma IP 1800 Series

Pixma IP 1900

Pixma IP 2200

Pixma IP 2500

Pixma IP 2600

Pixma MP 140

Pixma MP 150

Pixma MP 160

Pixma MP 170

Pixma MP 180

Pixma MP 190

Pixma MP 210

Pixma MP 220

Pixma MP 450

Pixma MP 450 Series

Pixma MP 450 X

Pixma MP 460

Pixma MX 300

Pixma MX 310

Weitere Informationen:
Farbe:
cyan; magenta; gelb; schwarz
Seitenleistung S/W:
195
Kapazität ca./ Seiten:
195/155
Sparpack:
Ja
Seitenleistung Farbe:
155
kompatibel zu:
Canon PG-40/CL-41 CMYK (0615B043)
Originalzubehör:
Ja

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma IP 1100; Pixma IP 1200; Pixma IP 1300; Pixma IP 1600; Pixma IP 1700; Pixma IP 1800; Pixma IP 1800 Series; Pixma IP 1900; Pixma IP 2200; Pixma IP 2500; Pixma IP 2600; Pixma MP 140; Pixma MP 150; Pixma MP 160; Pixma MP 170; Pixma MP 180; Pixma MP 190; Pixma MP 210; Pixma MP 220; Pixma MP 450; Pixma MP 450 Series; Pixma MP 450 X; Pixma MP 460; Pixma MX 300; Pixma MX 310
Angebote (29)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
130
pro Kit
€ 4,15*
ab € 29,86*
€ 39,64*
3 Tage
78
pro Stück
€ 4,50*
ab € 30,30*
€ 39,77*
2 Tage
500
pro Satz
€ 7,50*
ab € 30,80*
€ 40,31*
3 Tage
200
pro Stück
€ 4,50*
ab € 30,87*
€ 40,41*
Lager 3635
pro Stück
Frei Haus
ab € 38,97*
€ 50,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canon
2146B001
ab € 14,31*
Sonstiges
Canon
0617B032
ab € 16,97*
Sonstiges
Canon
2972B009
ab € 17,89*
Sonstiges
Canon
2145B001
ab € 11,02*
Sonstiges
Canon
2970B010
ab € 24,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.