Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettendrucker Brother TD-2120N, 152 mm/Sek., USB/USB Host/LAN, für 19-63 mm breite Etiketten, B 110 x T 215 x H 172 mm, weiß-grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-168424
Hersteller:
     TD SYNNEX Germany
Herst.-Nr.:
     114473
EAN/GTIN:
     4977766719698
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette

Der Etikettendrucker TD-2120N der Marke Brother ist perfekt für alle Bereich, die hochwertige Belege oder Etiketten drucken möchte. Der Drucker bietet Ihnen einen hochwertigen Druck mit einer Auflösung von 203 dpi.

Durch das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel können Sie Ihren Computer oder Laptop mit dem Drucker verbinden, ebenso wie mit einer LAN-Verbindung. Es steht Ihnen eine kostenlose professionelle Ettikettendesign Software zur Verfügung, über die Sie die Gestaltung der Etiketten vornehmen können. Der Etikettendrucker eignet sich für Etiketten mit einer Breite zwischen 19 und 63 mm und einer Länge von bis zu 1000 mm. Mit einer Geschwindigkeit von 152 mm pro Sekunde werden die Etiketten im Thermodirekt Verfahren gedruckt.

Der weiss-graue EtikettendruckerTD-2120N der Marke Brother hat Masse von B 110 x T 215 x H 172 mm bei einem Gewicht von 1,34 kg. Der Betrieb erfolgt über das im Lieferumfang enthaltene Netzkabel oder den optional und separat erhältlichen wiederaufladbaren Akku.

Produkthighlights:

  • Professioneller TD-Etikettendrucker für Etiketten in hoher Qualität mit LCD-Anzeige
  • Automatische Medienkonfiguration für eine einfache Einrichtung
  • Unterstützung einer Vielzahl an Medientypen
  • Max. Druckauflösung: 203 dpi
  • Medienbreite: 19-63 mm
  • Max. Drucklänge: 1000 mm
  • Max. Druckbreite: 56 mm
  • Max. Rollendurchmesser: 127 mm
  • Zwei Stromversorgungsoptionen: Netzadapter und optional wiederaufladbarer Akku

Schnittstellen:

  • USB (Typ B)
  • USB-Host
  • LAN
  • Optional erweiterbar mit Bluetooth und Wlan (über separat erhältliches Zubehör)

Weitere Details:

  • Lieferumfang: Netzadapter, USB-Kabel und CD-ROM
  • Masse: B 110 x T 215 x H 172 mm
  • Farbe: weiss-grau
  • Gewicht: ca. 1,34 kg
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 126,43*
€ 155,93*
2 Tage
100
€ 4,50*
ab € 126,52*
€ 156,53*
3 Tage
82
Frei Haus
ab € 126,90*
€ 156,93*
€ 6,78*
ab € 128,93*
€ 159,08*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 304,46*
€ 341,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,16*
€ 405,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,03*
€ 402,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,75*
€ 373,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,29*
€ 370,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,46*
€ 362,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
TD2130NXX1
ab € 141,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.