| |
|
| Artikel-Nr.: C1114-TD2130NXX1 Herst.-Nr.: TD2130NXX1 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Brother Professioneller Etiketten- und Belegdrucker TD-2130N Der TD-2130 Serie bietet die Leistungsfähigkeit und Funktionalität eines Arbeitsplatzdruckers und kann dank der optionalen Akkueinheit, WLAN- und Bluetooth-Anbindung zudem überall eingesetzt werden. Funktionen - Barcodes: Linear: CODE 39, ITF(I-2/5), EAN-8(JAN8), EAN-13(JAN13), UPC-A, UPC-E, CODABAR (NW-7), CODE 128, GS1-128(UCC/EAN 128), UPC und EAN 2 oder 5 Ziffer Erweiterung, CODE93, POSTNET, MSI 2-dimensional: QR Code (model 1, model 2, micro QR), Maxicode, PDF417 (Standard, Truncate, MicroPDF417), Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular), Aztec
- Druckauflösung: 300 dpi
- Druckgeschwindigkeit: Max. 152,4 mm/Sek.
- Programmierbarer Mehrfachausdruck: Ja
- Vertikaldruck: Ja
- Unterstreichen: Ja
- Einfügemodus: Ja
- Einstellbare Etikettenlänge: Ja
- Maximale Druckbreite: 56 mm
- Rahmen: Ja
- Spiegelschrift: Ja
- Mehrzeiliger Ausdruck: Ja
- Transfer von Vorlagen: Ja, 99 Vorlagen oder 6 MB
- Horizontale Textausrichtung: Ja
- Interne Schriftarten:
- Bitmap-Schriften: Helsinki, Brussels, Letter Gothic Bold, San Diego Brougham
- Kontur-Schriften: Helsinki, Brussels, Letter Gothic
- Erkennung Rollenende: Ja
- Druckerbefehle: ZPLII-Emulation, ESC/P, Raster, P-touch Template 2.0
Drucker - Zeicheneingabe über: PC-Tastatur oder optionales Touchpanel-Display (PA-TDU-001)
- Abmessungen (BxTxH): 110 x 215 x 172 mm
- Gewicht: ca. 1,34 kg
- Schnittstelle: USB 2.0, seriell (RS-232C), Ethernet (10/100 Base TX)
- Kompatibilität: Windows
Allgemein - Darstellbare Zeichen: alle im PC integrierten Zeichen und Symbole
- Min./max. Etikettenlänge: 6 mm bis 1 m
- RD-Einzel-Etiketten (Formate): 51 x 26 mm
- RD-Endlos-Etikett (Breite): 58 mm
- Stromversorgung: Netzkabel
Lieferumfang - Lieferumfang: Gerät, Netzkabel, USB-Kabel, CD-ROM (Treiber, Software, Benutzerhandbuch)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, brother etikettendrucker 300dpi, bon drucker, thermo bondrucker |
| | |
| |