Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindegerät GBC SureBind System 1, Thermobindung, f. PKrtrauliche Dokumente bis 250 Bl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-166707
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     A9707050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchbindegerät
Buchbindesystem
Handreinigungsschaum
Handwaschschaum

Zur Herstellung manipulationsgeschützter Dokumente benötigen Sie hochwertige Geräte. Greifen Sie für Ihren Büroalltag jetzt zum praktischen Bindegerät SureBind von GBC für PKrtrauliche Dokumente. Die beiden Hälften des Bindestreifens werden PKrschweisst und halten so die Seiten dauerhaft zusammen. Diese können nur ausgetauscht werden, indem der Bindestrip zerstört und das Dokument komplett neu gebunden wird. Daher eignet sich die Bindemaschine SureBind von GBC ideal zur Erstellung PKrtraulicher Elemente wie etwa Businesspläne oder Bilanzen.

Das Modell PKrfügt über eine maximale Stanzkapazität von 22 Blatt. Die Stanzung nehmen Sie manuell vor. Die Bindekapazität des Bindegeräts GBC SureBind für PKrtrauliche Dokumente liegt bei bis zu 250 Blatt. Das Gerät ist ganz in Grau gehalten und weist eine Höhe von 275 mm auf. Dabei beträgt die Breite etwa 515 mm. Bei einer Tiefe von 612 mm hat das Bindegerät ein Gewicht von circa 18 kg. Sie nutzen den Artikel zur Erstellung von Dokumenten mit PKrtraulichem Inhalt, wie zum Beispiel Finanzbücher oder Bilanzen.

Weitere Details:

Stanzkapazität: Maximal 22 Blatt

Manuelle Stanzung

Bindekapazität: Bis 250 Blatt

Bindet Formate bis 356 mm

Werkzeug zur Bindestripöffnung PKrfügbar

Farbe: Grau

Masse: H 275 x B 515 x T 612 mm

Gewicht: 18 kg

Weitere Informationen:
Garantie:
2 Jahre
Stanzkapazität:
22 Blatt
Stanzung:
manuell
Farbe:
grau
Binderückendurchmesser Plastik:
25 mm
Arbeitsbreite:
297 mm
Bindekapazität Plastik:
250 Blatt
Ausschaltbare Messer:
Nein
Höhe:
275 mm
Format:
bis DIN A4
Tiefe:
612 mm
Breite:
515 mm
Typ:
Kunststoffbindegerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 4,50*
ab € 865,61*
€ 980,68*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.365,31*
€ 1.528,05*
Frei Haus
ab € 1.395,97*
€ 1.602,77*
13 Tage
52
Frei Haus
ab € 1.405,66*
€ 1.740,66*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.668,07*
€ 1.838,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.838,55*
€ 2.187,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.813,61*
€ 2.158,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.736,26*
€ 2.066,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.695,48*
€ 2.017,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.668,07*
€ 1.985,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
A9707051
ab € 2.127,11*
Zubehör
GBC
A9707101
ab € 2.240,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.