Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC Plastikbindegerät SureBind One Strip A9707050 bis 250Blatt grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-125213180
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     A9707050
EAN/GTIN:
     080509070506
Suchbegriffe:
Buchbindegerät
Buchbindesystem
Kammbindegerät
Kammbindemaschine
Sicherheits-Bindesystem. Besonders effizient, für den professionellen Gebrauch und hohe Bindevolumen. Über die gesamte Breite reichender Stanzhebel.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SureBindT System 1
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bindegerät SureBindT System 1
Maße:
52 x 30 x 61,5 cm (B x H x T)
Bindematerial:
Bindestrips
Für Papierformat:
DIN A4
max. Breite des zugeführten Materials:
330 mm
Art der Stanzung:
manuell, elektrisch
max. Durchmesser des Binderückens:
25 mm
max. Anzahl der Blätter je Lochungsarbeitsgang:
22 Bl. manuell, 250 Bl. elektrisch (80 g/m²)
Ausführung des Papieranschlages:
fest
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Werkzeug zur Bindestripöffnung
Gewicht:
12,6 kg
Farbe:
silber/grau
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,50*
ab € 860,35*
€ 908,84*
Lager 1682
3
Frei Haus
ab € 1.375,31*
€ 1.430,57*
Frei Haus
ab € 1.390,21*
€ 1.503,53*
12 Tage
53
Frei Haus
ab € 1.400,81*
€ 1.638,68*
€ 4,95*
ab € 1.660,66*
€ 1.734,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.430,57*
€ 1.702,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.422,64*
€ 1.692,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.394,40*
€ 1.659,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.377,49*
€ 1.639,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.375,31*
€ 1.636,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
A9707051
ab € 2.123,63*
Zubehör
GBC
A9707101
ab € 2.233,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.