Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bindegerät SureBind System 3Pro, 750 Blatt, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bindegerät SureBind System 3Pro, 750 Blatt, grau
Bindegerät SureBind System 3Pro, 750 Blatt, grau
Bindegerät SureBind System 3Pro, 750 Blatt, grau
Bindegerät SureBind System 3Pro, 750 Blatt, grau
Bindegerät SureBind System 3Pro, 750 Blatt, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-A9707101
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     A9707101
EAN/GTIN:
     0080509071015
Suchbegriffe:
Kammbindegerät
Kammbindemaschine
Kammbindesystem
Stripbindegerät
GBC Strip-Bindegerät SureBind System 3Pro. Elektrisches Stanz- und Bindegerät für die Stripbindung. Zur Erstellung von manipulationsgeschützen Dokumenten. Mit Anti-Papierstau-Vorrichtung. Robustes Metallgehäuse. Mit eingebautem Bindestripöffner. Stanzkapazität: 26 Blatt (80 g/qm). Bindekapazität: 75 mm (750 Blatt). Für A4/A5. Gewicht: 34,4 kg. Format: 600 x 460 x 570 mm. 2 Jahre Garantie. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Art der Stanzung:
elektrisch
Anzahl der Stanzlöcher:
10
Bindematerial:
Kunststoff
Verwendung für Papierformate:
A4
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang mit Plastikrücken:
750
max. Durchmesser des Binderückens:
75
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
2.6
Beschreibung der Besonderheiten:
Elektrisches Stanz- und Bindegerät für die Stripbindung. Zur Erstellung von manipulationsgeschützen Dokumenten. Mit Anti-Papierstau-Vorrichtung. Robustes Metallgehäuse. Mit eingebautem Bindestripöffner.
ausschaltbare Messer vorhanden:
Nein
Masse (Gewicht):
34.4
Farbe:
grau
max. Breite des zugeführten Materials:
305
Breite:
600
Höhe:
460
Tiefe:
570
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Zertifikate und Zulassungen:
Sonstige
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.330,39*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.506,62*
€ 5.362,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.449,07*
€ 5.294,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4.367,78*
€ 5.197,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4.330,39*
€ 5.153,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GBC
A9707050
ab € 752,35*
Ähnlich
GBC
A9707051
ab € 1.545,72*
Ähnlich
Leitz
55530084
ab € 101,26*
Ähnlich
Kensington
K75502DE
ab € 32,82*
Ähnlich
Kensington
K64407DE
ab € 17,43*
Ähnlich
Leitz
53651001
ab € 25,51*
Ähnlich
Leitz
51820084
ab € 192,70*
Ähnlich
Leitz
321814DBL
ab € 13,44*
Ähnlich
Leitz
321814SW
ab € 15,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.