Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsgerät DYMO LabelManager 160


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-161316
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     2174611
EAN/GTIN:
     3026981746116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette

Gestalten Sie Ihre Beschriftungen z. B. für Ordner, Terminplaner, Preisschilder, Regale etc. individuell und übersichtlich. Die Gestaltungsmöglichkeiten sind sehr vielfältig - verschiedene Schriftarten, -größen, -stile, unterschiedliche Etikettenbreiten und verschiedene Farbkombinationen. Für den Einsatz im Handel, in der Industrie, in Werkstätten oder in Vereinen. Im Lieferumfang ist eine Schriftbandkassette (3 m Bandlänge) enthalten.

  • QWERTZ-Tastatur
  • Grafikdisplay, 25 x 50 mm
  • Thermo-Druck 180 dpi
  • Etikettenbreite: 6, 9 und 12 mm
  • Schriftgrößen: 6
  • maximale Schrifthöhe: 9 mm
  • Schriftstile: 8
  • Schriften: 1 Art
  • Anzahl Druckzeilen: 1-2
  • vertikaler Druck
  • Bandabschnitt: manuell
  • verfügbare Zeichen/Symbole: 228
  • interne Speicherkapazität: letztes
  • Stromversorgung: 6 x 1,5 V Micro-Batterien oder Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Maße: ca. B 118 x T 203 x H 49 mm
  • Gewicht: ca. 350 g
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz; silber
Schatten:
Nein
Anzahl Druckgrössen:
6
Display:
LCD
Anzahl Zeilen:
2
Netzteil:
Ja
Lieferumfang:
-
Textausrichtung:
vertikal
Tiefe:
203 mm
USB-Schnittstelle:
Nein
Anzahl Schriften:
1
Breite Schriftband:
06.09.2012 mm
Anzahl Rahmen:
4
Höhe:
49 mm
Gewicht:
0.350 kg
Spiegelschrift:
Nein
Breite:
118 mm
Stromversorgung:
Micro-Batterien
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
200
€ 4,90*
ab € 30,92*
€ 40,14*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 31,84*
€ 41,49*
€ 5,95*
ab € 32,53*
€ 42,05*
2 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 32,52*
€ 42,34*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 38,46*
€ 49,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.