Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO® LabelManager™ 160 Beschriftungsgerät, QWERTZ-Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DYMO® LabelManager™ 160 Beschriftungsgerät, QWERTZ-Tastatur
DYMO® LabelManager™ 160 Beschriftungsgerät, QWERTZ-Tastatur
DYMO® LabelManager™ 160 Beschriftungsgerät, QWERTZ-Tastatur
DYMO® LabelManager™ 160 Beschriftungsgerät, QWERTZ-Tastatur
DYMO® LabelManager™ 160 Beschriftungsgerät, QWERTZ-Tastatur
DYMO® LabelManager™ 160 Beschriftungsgerät, QWERTZ-Tastatur
Artikel-Nr.:
     C1677-2174611
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     2174611
EAN/GTIN:
     3026981746116
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Sind Sie bereit, einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen? Geben Sie einfach Ihren Text ein, bearbeiten Sie ihn mit den Schnellformatiertasten und drucken Sie perfekte, professionelle Etiketten - jedes Mal. Mit sechs Schriftgrößen, acht Schriftstilen und über 228 Symbolen macht es der LabelManager™ 160 einfach, hochwertige Etiketten für alle Anforderungen Ihres Unternehmens zu erstellen. Zudem ist das kompakt und leicht, so dass Sie es einfach überall hin mitnehmen und beschriften können.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
160
Breite:
118
Verwendung für Bandbreite:
12
Währungs-Umrechnung vorhanden:
Nein
Art der Hilfenergie:
6 x AAA-Batterien
Farbe:
schwarz/grau
Garantie gewährt:
Ja
Vertikaldruck möglich:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre + ein Jahr zusätzliche Garantie bei Registrierung unter www.dymo.com
Anzahl Umrahmungsstile:
4
Barcode-Druck möglich:
Nein
Anzahl der Display-Zeilen:
1
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
für D1 Bänder von 6/9/12mm Breite
Anzahl der Schriftgrößen:
6
Artikelbezeichnung:
LabelManager
Beschreibung der Besonderheiten:
QWERTZ-Tastatur, intelligente Direktzugrifftasten, 228 Symbole und Clipart-Bilder
Anzahl der Schriftstile:
8
Schneidevorrichtung vorhanden:
Ja
Unterstreichenfunktion vorhanden:
Ja
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
Großes LCD-Display
Höhe:
49
Anzahl der darstellbaren Zeichen:
10
Tiefe:
203
Speicher:
Speicher für letztes gedrucktes Etikett
Lieferumfang:
1 x LabelManager 160, D1-Etikettenkassette schwarz auf weiß, 12 mm x 3 m
Anzahl der Umrahmungsstile:
4
Produkttypbezeichnung:
160
Art der Hilfsenergie:
6 x AAA-Batterien
Hersteller-Name:
Newell Brands
Währungsumrechnung vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.