Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hüdig+Rocholz Ablageboden System Flex, Typ B, 800 x 300 mm, für schräge Ablagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-155367
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     73307500
EAN/GTIN:
     4030177049973
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablage für Packtisch
Packtisch Ablage
ablage für packtisch

Für schräge Ablageflächen am Packtisch System Flex von Hüdig+Rocholz ist der Ablageboden Typ B die passende Lösung. Damit können beiderseits an den Aufbauprofilen geneigte Ablagen geschaffen werden.
Der Ablageboden für den Packtisch System Flex von Hüdig+Rocholz wird zusammen mit zwei passenden Trägerarmen geliefert. Damit lassen sich die Ablagen einfach und unkompliziert sowohl in die geraden als auch in die geneigten Aufbauprofile einhängen. Neigungswinkel von -10-°, 0-° und +10-° sind möglich und schaffen ergonomische Erweiterung am Packtisch System Flex.
Zusätzliche Ausstattungen wie Anschlagkanten, Fachteiler oder Anschlagbügel erweitern die Nutzungsmöglichkeiten der Ablageböden Typ B am Packtisch System Flex von Hüdig+Rocholz.
Sowohl in der farblichen Gestaltung als auch in der Konstruktion passt der Ablageboden mit Trägerarmen perfekt zum erweiterbaren Packtisch System Flex von Hüdig+Rocholz.
Bitte bei zweiseitigen Ablagen beachten:
Für gerade Ablagen am geneigten Holm und geneigte Ablagen am geraden Holm benötigen Sie jeweils einen Ablageboden Typ B mit hohen Tragarmen!
Technische Details:

  • Material: Stahl
  • Farbe Ablageboden: Weissaluminium RAL 9006
  • Farbe Trägerarme: Rubinrot RAL 3003
  • Lieferumfang: Ablageboden Typ B + 2 Trägerarme
  • Neigungswinkel: -10-°, 0-°, +10-°
  • Auch zur beidseitigen Montage an den Aufbauprofilen geeignet
  • Masse: B 800 x T 300 mm
  • Gewicht: 3,8 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
weissaluminium RAL 9006; rubinrot RAL 3003
Anzahl Böden:
1
Oberfläche:
lackiert
Material Arbeitsplatte:
Stahl
System:
Flex
Höhenverstellbar:
Ja
Farbe Arbeitsplatte:
weissaluminium RAL 9006
Tiefe:
300 mm
Breite:
800 mm
Material Gestell:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 155367, 155367-SW81, Packtisch Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 63,09*
€ 81,33*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 97,96*
€ 122,69*
18 Tage
21
Frei Haus
ab € 121,01*
€ 151,26*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,69*
€ 146,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,53*
€ 144,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,12*
€ 136,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,26*
€ 131,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,96*
€ 116,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73301900
ab € 6,20*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73302000
ab € 16,04*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73308800
ab € 25,95*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73312800
ab € 43,04*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73312700
ab € 37,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.