Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Arbeitstisch, Melamin-Platte, 2000 x 800 x 800-850 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-154974
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06-500M80-20.12
EAN/GTIN:
     4040376036001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch

Arbeitstische Serie Jerry: Arbeitshöhe von 800 - 850 mm einstellbar, Flächenlast max. 300 kg

  • Preiswerte Arbeitstische für nahezu alle Bereiche wie Montage, Kommissionierung, Verpackung, Versand
  • Stabiler Funktionsunterbau aus Profil-Stahlrohr (30 x 30 mm) mit Fusselementen, Querstreben und Aussteifungstraversen
  • Arbeitsplatte: Lichtgraue Melaminharz-Direktbeschichtung nach DIN 68765, normaler Abriebwiderstand, bedingte Kratz- und Stossfestigkeit, Stärke 22 mm
  • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL 7035 lichtgrau
  • Zerlegte Anlieferung '“ einfachste Montage
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Stärke Arbeitsplatte:
22 mm
Anlieferung:
Zerlegt
Oberfläche Arbeitsplatte:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Kantenschutz:
ABS-Kanten
Gestellform:
4-Fuss
Masse B x T x H:
2000 x 800 x 800-850 mm
Höhe bis:
850 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Bodenausgleich:
Nein
Farbe Gestell:
lichtgrau RAL 7035
Höhe von:
800 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Material Arbeitsplatte:
Spanplatte
Tragkraft:
300 kg
System:
Jerry
Höhe:
850 mm
Farbe Arbeitsplatte:
lichtgrau
Gewicht:
40 kg
Breite Arbeitsplatte:
2000 mm
Material Gestell:
Stahl
Tiefe Arbeitsplatte:
800 mm
Aufbauten:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Grundtisch, Höhenverstellbarer Arbeitstisch, rau arbeitstisch höhenverstellbar, rau grundtisch, grundtisch melamin, 154974, 154974-SW81, Universalwerkbank, Stehtisch, Tisch, Steharbeitsplatz, Werkbank, Universalwerktisch, Anbautisch, Systemtisch
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,40*
€ 305,56*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,55*
€ 305,57*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,84*
€ 314,82*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,97*
€ 317,14*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 527,95*
€ 593,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,19*
€ 705,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,09*
€ 692,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,43*
€ 676,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,99*
€ 660,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,95*
€ 628,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL2000.12
ab € 142,33*
Zubehör
Rau
06-ABG80-200
ab € 88,47*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,04*
Zubehör
Rau
EE-BW214-2000G.12
ab € 135,69*
Zubehör
Rau
EE-BW414-2000G.12
ab € 216,48*
Zubehör
Rau
06-BB200
ab € 42,39*
Zubehör
Rau
09-CPU.12
ab € 76,91*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 33,44*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 25,03*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 35,16*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A-M.12
ab € 388,48*
Zubehör
Rau
E-US-3-2A-M.12
ab € 443,14*
Zubehör
Rau
E-US-2-3A-M.12
ab € 441,14*
Zubehör
Rau
E-US-3-3A-M.12
ab € 462,47*
Zubehör
Rau
E-US-3-4A-M.12
ab € 513,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.