Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY Bandmass PowerLock-, L 5 m x B 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-154167
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-33-195
EAN/GTIN:
     3253560331955
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 5m x 25mm
taschenbandmaß 5m
  • Bandmass in Profiqualität mit metrischer Skalierung
  • Extra starkes Band (12,7 - 25 mm), gebogen
  • Band vollständig mit Mylar-Schutzschicht überzogen
  • Kontrollierter Bandrücklauf bei PowerLock- 10 m für optimalen Schutz des Endhakens
  • Endhaken dreifach ab 5 m und zweifach bis 3 m vernietet, verschiebbar für Innen- und Aussenmessung
  • Verchromtes Kunststoffgehäuse, schlagfest und poliert
  • Höchster Bedienungskomfort und maximale Haltbarkeit
  • Mit Feststeller, automatischem Rücklauf und Gürtelclip
  • Genauigkeitsklasse II
Weitere Informationen:
Bandbreite in mm:
25
Länge:
5 m
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmass, 154167, 154167-SW81, Massband, Messwerkzeuge
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
29
1
€ 5,99*
ab € 14,90*
€ 19,71*
1 Tag
39
1
€ 5,50*
ab € 14,98*
€ 19,79*
1 Tag
28
1
€ 5,59*
ab € 15,24*
€ 19,96*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,81*
€ 20,84*
Lager 3635
1
Frei Haus
ab € 26,79*
€ 33,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
0-33-728
ab € 20,44*
Ähnlich
Stanley
0-33-238
ab € 5,72*
Ähnlich
Stanley
1-30-687
ab € 2,34*
Ähnlich
Stanley
0-33-897
ab € 26,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.