| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001693947 Herst.-Nr.: 0-33-195 EAN/GTIN: 3253560331955 |
| |
|
| | |
| Stanley 0-33-195 Bandmaß Powerlock Kunststoff 5m/25mm Bandmaß Powerlock Kunststoff 5m/25mm Produktstärken:|Bandmaß in Profiqualität mit Kunststoffgehäuse|Extra-starkes Band (12,7 bis 25 mm), gebogen|Band vollständig mit Mylar® Schutzschicht überzogen|Kontrollierter Bandrücklauf bei PowerLock® 10 m für optimalen Schutz des Endhakens|Endhaken dreifach ab 5 m und zweifach bis 3 m vernietet, verschiebbar für Innen- und Außenmessung|Verchromtes Kunststoffgehäuse, schlagfest und poliert|33-191 Endhaken ohne Lochung / sonstige Modelle mit Lochung|Mit Feststeller, automatischem Rücklauf und Gürtelclip|Genauigkeitsklasse II Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-16-01-03 | HerstellerNr: | 0-33-195 | Werksnummer: | 0-33-195 | Länge netto mm: | 0,18 | Breite netto mm: | 0,11 | Höhe netto mm: | 0,05 | Gewicht netto Kg: | 0,279000 | Gewicht brutto Kg: | 0,279000 | Ursprungsland: | FR | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,83* | € 19,71* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 15,08* | € 19,79* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 15,23* | € 19,96* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,92* | € 20,84* | | | | | | 1 Tag | | | 4 | | Frei Haus | ab € 15,10* | € 21,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|