Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Paketwaage MAULcargo, bis 120 kg, separates Bedienpult, Batteriebetrieb, Ein-Tasten-Bedienung, Abschaltautomatik


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-153218
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002390042406
Suchbegriffe:
Paketwaage
Päckchenwaage
maul paketwaage
paketwaage

Entdecken Sie die MAULcargo Paketwaage mit separatem Bedienpult, die Ihnen eine robuste und zuverlässige Lösung für Ihre Wiegeanforderungen bietet.

Die Wiegeplatte aus Edelstahl mit rutschfesten Noppen sorgt für Stabilität und schützt Ihre Pakete während des Wiegevorgangs. Mit der Option des energieeffizienten Batteriebetriebs können Sie die Paketwaage unabhängig vom Netzstrom nutzen. Die clevere Zählfunktion ermöglicht es Ihnen, die Anzahl gewichtsgleicher Teile zu ermitteln und dank der flachen Bauform der Waage ist das Ablesen der Wiegeergebnisse auch bei grossen Paketen problemlos. Das separate Bedienpult ist lesefreundlich abgeschrägt und ermöglicht Ihnen eine bequeme Positionierung für eine optimale Sicht.

Die geschlossene Bauweise des Bedienfeldes verhindert das Eindringen von Staub und erhöht somit die Lebensdauer der Waage. Die Abschaltautomatik und die automatische Nullstellung machen die Benutzung der Waage noch praktischer und komfortabler. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit der Benutzerkalibrierung, um sicherzustellen, dass Ihre Ergebnisse immer genau sind.

Wichtige Details:

  • Robuste Paketwaage mit separatem Bedienpult
  • Wiegeteller aus Edelstahl mit rutschhemmenden Noppen
  • Energiesparender Batteriebetrieb
  • Zählfunktion zur Ermittlung der Anzahl gewichtsgleicher Teile
  • Flache Bauform und lesefreundlich abgeschrägtes Bedienpult
  • Stabiles, lackiertes Stahlgehäuse
  • Abschaltautomatik, automatische Nullstellung und Ein-Tasten-Bedienung
  • Umschaltbar kg/lb
  • Inkl. einer 9 V Blockbatterie
  • Kabellänge: 1500 mm
  • Masse Wiegeteller:270 times, 270 times, 45 mm
  • Masse Pult: 180 times, 90 times, 38 mm
  • Mindestlast: 150 g
  • Tragkraft: 120 kg

Weitere Suchbegriffe: paketwaage - 300 kg / 50 g, Elektronikwaage, Plattformwaage, Kompaktwaage, Waage, Allzweckwaage, Zählwaage, Digitalwaage, Tischwaage
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
€ 4,95*
ab € 102,49*
€ 123,94*
9 Tage
50
€ 5,87*
ab € 113,81*
€ 136,73*
2 Tage
3
€ 2,90*
ab € 120,40*
€ 144,47*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 121,91*
€ 146,13*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 151,98*
€ 179,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,71*
€ 213,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,96*
€ 211,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,36*
€ 197,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,34*
€ 186,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,98*
€ 180,86
pro Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 151,98* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.