Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Box, Kunststoff, transparent, mit Deckel, 145 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-151211
Hersteller:
     Really Useful Products
Herst.-Nr.:
     145C 145C TRANSPARENT
EAN/GTIN:
     5060024805390
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Stapel-Kasten

Die Kunststoffboxen Really useful Boxes, transparent machen ihrem Namen alle Ehre!
Je nach Volumen, sind die Kunststoffboxen in vielen Bereichen nutzbar. Ob als Lager- oder Kurierbox, für Handwerkerzubehör oder Büromaterial, die Boxen eignen sich als Transportmittel sowie zur Aufbewahrung unterschiedlicher Gegenstände. Sie sind überaus stabil und darüber hinaus temperaturbeständig. Ihre transparente Optik sorgt zudem für eine optimale Übersicht, sodass langes Suchen vermieden wird.

  • stabil - hält das Gewicht einer Person aus (ca. 80 kg)
  • witterungsfest: -15-° bis +80-° C
  • hergestellt aus recyclefähigem Polypropylen
  • stapelbar
  • Lieferung inkl. Deckel mit Griffen
  • flacher, verstärkter Boden (Wabenstruktur)
  • transparente Boxen für schnellen Überblick
  • kostengünstige Archivierungslösung
  • ideal für den Transport
  • Aussenmasse: L 240 x B 180 x T 160 mm


Anwendungsbeispiele

  • 3 Liter: Handwerkerzubehör, fasst 10 DVDs oder 18 CDs
  • 4 Liter: Nägel, Schrauben, Büromaterial
  • 6 Liter: C4-Briefumschläge
  • 9 Liter: DIN A4-Papier, 20 DVDs oder 40 CDs
  • 10 Liter: DIN A3-Papier
  • 12 Liter: DIN A4-Briefumschläge und Computerzubehör
  • 18 Liter: Lagerbox, Kurierbox
  • 19 Liter: DIN A4-Papier, DIN A4-Hängemappen
  • 24 Liter: Lagerbox, Kurierbox
  • 35 Liter: DIN A4-Ordner, Hängemappen oder Schallplatten
  • 50 Liter: Lagerung von Handwerkszubehör
  • 64 Liter: Lagerbox, Kurierbox
  • 70 Liter: Lagerung von Handwerkszubehör und Kleidung
  • 84 Liter: Lagerbox, Kurierbox
  • 145 Liter: Lagerbox, Kurierbox
Weitere Suchbegriffe: Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, stapelkasten kunststoff transparent, stapelbare kunststoffbox mit deckel, stapelbare kunststoffbox mit deckel really useful, 151211, 151211-SW81, Transportbox, Transportkasten, Transportkiste, Box, Kunststoffbehälter, Kiste, Aufbewahrungsbox
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
€ 5,87*
ab € 74,38*
€ 91,76*
€ 4,95*
ab € 109,25*
€ 133,06*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 136,21*
€ 164,85*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,85*
€ 196,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,17*
€ 194,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,21*
€ 189,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,84*
€ 186,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,21*
€ 162,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Really Useful Products
48L
ab € 14,52*
Ähnlich
Really Useful Products
50L
ab € 15,65*
Ähnlich
Really Useful Products
68503900
ab € 15,00*
Ähnlich
Really Useful Products
68504100
ab € 24,46*
Ähnlich
Really Useful Products
68504300
ab € 26,78*
Ähnlich
Really Useful Products
68504400
ab € 27,62*
Ähnlich
Really Useful Products
70L
ab € 54,63*
Ähnlich
Really Useful Products
77C
ab € 59,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.