Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstuhl All-in-One 9643, Kunstlederpolster, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-141827
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9643-0551
EAN/GTIN:
     4016849433899
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Der All-in-One besitzt alle Eigenschaften, die einen guten Arbeitsstuhl auszeichnen. Mit seiner einzigartigen Vielfalt an Einstellmöglichkeiten lässt er sich auf jeden Menschen und jede Arbeitsplatzsituation individuell einstellen. Darüber hinaus bietet er alle ergonomischen Eigenschaften eines modernen Bürostuhls und lässt sich dank seiner robusten Bauweise sowie seiner widerstandsfähigen Materialien auch in raueren Arbeitsumgebungen einsetzen.
Mit Kunstlederpolster, welches rutsch- und reissfest sowie einfach abwaschbar ist und sich für mittelstarke Beanspruchungen eignet.
Lieferung ohne Armlehnen (bitte separat bestellen)

  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitsgasfeder
  • Extra grosse(600 mm), ergonomisch geformte Rückenlehne
  • Stabiles Stahlfusskreuz, schwarz
  • Doppelrollen für harte Böden, lastabhängig gebremst
  • Sitzhöhe: 450 - 600 mm
  • Sitztiefe: 410 - 470 mm stufenlos verstellbar
  • Sitzbreite: 460 mm
  • GS-geprüft
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Reinraumdrehstuhl, Reinraumstuhl, ergonomischer Bürostuhl, bimos reinraumstuhl schwarz, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl kunstleder, 141827, 141827-SW81, Werkstattstuhl, Polsterstuhl (Büro), Sessel (Bürodrehstuhl), Polsterstuhl, Drehstuhl (Büro-), PC-Stuhl, Stuhl (Bürodreh-)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,12*
€ 276,09*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 236,86*
€ 276,56*
€ 4,95*
ab € 236,54*
€ 277,11*
€ 2,95*
ab € 232,40*
€ 280,44*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 296,30*
€ 342,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,98*
€ 408,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,37*
€ 402,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,22*
€ 390,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,64*
€ 385,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,30*
€ 352,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bimos
9643-2000
ab € 236,77*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9643-CI01
ab € 232,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.