Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bimos Arbeitsdrehstuhl Highline 2 9643-0551 All-in-One schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-800233290
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     9643-0551
EAN/GTIN:
     4016849434629
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Ein echter Alleskönner - All-In-One schließt die Lücke zwischen Büro- und Arbeitsstühlen. Durch sein einzigartiges all-inclusive Ergonomie-Konzept wird All-In-One jeder Person und jeder Arbeitsplatzsituation gerecht. Als Arbeitsstuhl für die Bereiche Industrie, Healthcare, Forschung und Entwicklung verfügt er über eine robuste Bauweise und widerstandsfähige Materialien.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
All-in-One Highline 2
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Arbeitsdrehstuhl All-in-One Highline 2
Sitzform:
Flachsitz
max. Gewicht des Nutzers:
120 kg
Art der Sitzhöhenverstellung:
Gasfeder
Sitzhöhenverstellbereich:
45-60 cm
Höhe der Rückenlehne:
60 cm
Art der Rückenlehnenneigungsverstellung:
Synchronmechanik
Rollen vorhanden:
Ja
Art der Rolle:
Rolle weich gebremst (für Hartboden)
Form des Fußkreuzes:
5-Stern-Fuß
Gewicht:
18,5 kg
Garantiedauer:
10 Jahre
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Made in Germany:
Ja
Werkstoff der Sitzfläche:
Kunstleder
Farbe:
schwarz
Farbe des Fußkreuzes:
schwarz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,12*
€ 276,09*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 236,86*
€ 276,56*
€ 4,95*
ab € 236,54*
€ 277,11*
€ 2,95*
ab € 232,40*
€ 280,44*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 266,50*
€ 309,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,09*
€ 328,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,62*
€ 324,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,89*
€ 311,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,86*
€ 309,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,12*
€ 280,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bimos
9643-2000
ab € 236,77*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9643-CI01
ab € 232,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.