Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichte Scherensperre, 3,6 m Länge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-131184
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     340.11.363
EAN/GTIN:
     4055381518329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrschere
Scherengitter
Scherensperre
moravia absperrschere

Zum raschen Sichern von Gefahrenstellen. Ständer aus leichterem Flachstahl (25/4 mm). Mit roten Reflexstreifen. Ausziehbar bis zu 3,6 m Länge.
Höhe: 1000 mm
Standfüsse: 500 mm mit Flügelmuttern zur Arretierung
Gewicht: 12 kg

Weitere Suchbegriffe: absperrschere, scherengitter rot/weiß, 131184, 131184-SW81, Absperrung, Parkplatzsperre, Wegesperre, Absperrgitter, Betonpilz, Parkpfosten, Sicherheitspfosten, Universalpfosten, Zierstahlpoller
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,31*
€ 149,68*
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 132,47*
€ 161,13*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,19*
€ 170,57*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,44*
€ 186,12*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 209,58*
€ 250,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,10*
€ 297,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,00*
€ 289,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,17*
€ 265,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,18*
€ 260,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,58*
€ 249,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Urbanus
ab € 81,85*
Ähnlich
Moravia
ab € 129,76*
Ähnlich
Schake
ab € 119,51*
Ähnlich
Moravia
340.12.455
ab € 223,32*
Ähnlich
Schake
35700
ab € 59,15*
Ähnlich
k.A.
145513
ab € 206,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.