Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-126383 Herst.-Nr.: 9199265 EAN/GTIN: 4031101675633 |
| | |
|
| | |
| Die Bügelbrille x-fit von Uvex bietet hervorragenden Schutz im Rahmen von Arbeiten mit gefährlichen Materialien, die die Augen schädigen können. Ebenso überzeugt sie durch Tragekomfort und Design. Die x-fit Arbeitsschutzbrille zeichnet sich durch ihr sportliches Design und die hohe Schutzfunktion aus. Das Material der Scheiben ist hochwertiges, farbloses Polycarbonat. Es wird ein ausgezeichneter Rundumblick gewährleistet, weil auf sichteinschränkende Metallteile vollständig verzichtet wird. Das Modell ist nach den europäischen Normen EN 166 für persönlichen Augenschutz sowie EN 170 für UV-Schutz zertifiziert. Dank der speziellen 'žUvex Supravision Excellence'œ-Beschichtung beschlägt die Schutzbrille innen nicht und ist zudem an der Aussenseite extrem resistent gegen Kratzer. Auch im Umgang mit Chemikalien gewährt das Modell mit exzellenter Augenraumabdeckung ausreichend Schutz. Für den hohen Tragekomfort sorgt unter anderem das geringe Gewicht von nur 23 Gramm. Die Scheiben mit zuverlässigem UV-400-Schutz sind im X-Design gehalten. Dazu schafft auch der Rahmen in transluzentem Blau eine moderne, sportliche Optik. Sie können die Brille perfekt mit den Staubmasken von Uvex kombinieren und so zeitgleich Augen und Atemwege schützen. Bei uns erhalten Sie die Bügelbrille x-fit von Uvex zu jeweils 5 Stück. Weitere Details: - Zertifiziert nach EN 166 und EN 170
- Mit exzellenter Augenraumabdeckung
- Beschlagfest, kratzfest und chemikalienresistent
- Zuverlässiger UV-400 Schutz
- Metallfrei
- Mit innovativem Bügel-Scharnier-Konzept
- Material Scheiben: Polycarbonat
- Scheibentönung: Klar
- Rahmenfarbe: blau transluzent
- Gewicht: 23 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille uvex klar, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, 126383, 126383-SW81, Schutzausrüstung |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 3,85* | € 5,70* | | | | | 39 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 5,74* | € 7,60* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,84* | € 8,51* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 5,88* | € 8,60* | | | | Lager 3635 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 10,318* | € 13,178* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 65,89* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|