Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen, Stahl/MDF-Platte, Enzianblau/Buche-Dekor, 1 Etage, 1000 x 700 mm, 2 Stirnwände aus Drahtgitter, mit Totmannbremse, bis 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-121502
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-700.280
EAN/GTIN:
     4035694033504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Kastenwagen
cordes kastenwagen

Der für zahlreiche betriebliche Einsatzzwecke nutzbare Etagenwagen verfügt über Holzwerkstoffplatte (MDF), welcher als Ladefläche dient.

Kleine Dinge lassen sich auf der 700 mm breiten Ladefläche problemlos unterbringen. Mit 1000 mm Länge erfüllt er gängige Transportanforderungen im Lager oder der Werkstatt.

Die 2 Wände des Etagenwagens sind durchbrochen, was einen schnellen Zugang zum Inhalt ermöglicht. Für einen eventuellen Transport sollte der Inhalt des Wagens jedoch zusätzlich gesichert werden. Die aus robustem Drahtgitter gefertigten Stirnwände sichern Ihre Güter während des Transports.

Der Abstand zwischen den Gitterdrähten misst 120 x 120 mm. Verteilen Sie Ihre Transportgüter bequem über einem Etagenboden. Mit seiner Tragkraft von 500 kg lassen sich Ihre schwereren Güter und Waren komfortabel bewegen.

Mit thermoplastischem Gummi bereifte Rollen sorgen für einen minimalen Geräuschpegel. Mithilfe zweier Lenkrollen mit Totmannbremse sowie zweier Bockrollen auf Kunststofffelgen bewegen Sie den Etagenwagen bequem und die Güter sind abgesichert. Der Faden- und Fussschutz verringert Unfälle und Verletzungen.

Weitere Suchbegriffe: kastenwagen, kastenwagen ral 5010, 121502, 121502-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 543,16*
€ 614,73*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 548,72*
€ 620,94*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 524,50*
€ 630,64*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 566,97*
€ 639,87*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 874,82*
€ 970,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 970,07*
€ 1.154,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 961,37*
€ 1.144,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 929,49*
€ 1.106,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 906,29*
€ 1.078,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 874,82*
€ 1.041,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
sw-500.311
ab € 487,67*
Ähnlich
Cordes
sw-600.311
ab € 510,77*
Ähnlich
Cordes
sw-700.311
ab € 540,74*
Ähnlich
Cordes
sw-800.311
ab € 597,16*
Ähnlich
Cordes
00016772
ab € 350,36*
Ähnlich
Cordes
00016788
ab € 432,92*
Ähnlich
Cordes
00016801
ab € 496,42*
Ähnlich
Cordes
00016782
ab € 476,11*
Ähnlich
Cordes
00016780
ab € 383,64*
Ähnlich
Cordes
00016799
ab € 444,62*
Ähnlich
Cordes
00016779
ab € 359,03*
Ähnlich
Cordes
00016787
ab € 413,92*
Ähnlich
Cordes
00016773
ab € 361,29*
Ähnlich
Cordes
00016781
ab € 420,82*
Ähnlich
Cordes
00016800
ab € 463,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.