Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen hoch vergittert, 1.183 x 617 x 1.816 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen hoch vergittert, 1.183 x 617 x 1.816 mm
Etagenwagen hoch vergittert, 1.183 x 617 x 1.816 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00016780
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00016780
EAN/GTIN:
     4035694009448
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Schrankwagen
cordes etagenwagen
inkl. 2 Bremsrollen
Easy STOP möglich: Ja
EAN-Nummer:4035694009448
Abmessungen: 1.183 x 617 x 1.816 mm
Ladefläche: 1.000 x 600 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
Gewicht: 91
Traglast/kg: 500
Rad Ø: 200 mm
Höhe: Zolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 396,37*
€ 451,56*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 401,43*
€ 456,03*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 407,77*
€ 461,07*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 384,16*
€ 463,02*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 595,31*
€ 660,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,79*
€ 786,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,88*
€ 765,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,47*
€ 747,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,98*
€ 733,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,31*
€ 708,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,30*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,46*
Zubehör
Cordes
RSA-200.003
ab € 58,73*
Zubehör
Cordes
RSA-200.014
ab € 32,24*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,83*
Zubehör
Cordes
00016792
ab € 31,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.