Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen hoch, dreisseitig vergittert 1.039 x 527 x 1.776 mm, 400kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen hoch, dreisseitig vergittert 1.039 x 527 x 1.776 mm, 400kg
Etagenwagen hoch, dreisseitig vergittert 1.039 x 527 x 1.776 mm, 400kg
Artikel-Nr.:
     1545-00016799
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00016799
EAN/GTIN:
     4035694009493
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Etagenwagenlängswand
Längswand Etagenwagen
inkl. 2 Bremsrollen
Easy STOP möglich: Ja
EAN-Nummer:4035694009493
Abmessungen: 1.039 x 527 x 1.776 mm
Ladefläche: 850 x 500 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
Gewicht: 82,5
Traglast/kg: 400
Rad Ø: 160 mm
Höhe: Zolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 444,02*
€ 535,11*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 481,17*
€ 542,93*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 462,51*
€ 547,79*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 502,31*
€ 618,27*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 693,51*
€ 757,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 757,90*
€ 901,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 745,02*
€ 886,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 728,43*
€ 866,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,40*
€ 848,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 693,51*
€ 825,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
sw-500.311
ab € 484,79*
Ähnlich
Cordes
sw-600.311
ab € 508,21*
Ähnlich
Cordes
sw-700.311
ab € 539,01*
Ähnlich
Cordes
sw-800.311
ab € 596,97*
Ähnlich
Cordes
sw-700.280
ab € 524,58*
Ähnlich
Cordes
00016772
ab € 352,51*
Ähnlich
Cordes
00016788
ab € 430,10*
Ähnlich
Cordes
00016801
ab € 493,96*
Ähnlich
Cordes
00016782
ab € 476,57*
Ähnlich
Cordes
00016780
ab € 383,17*
Ähnlich
Cordes
00016779
ab € 357,61*
Ähnlich
Cordes
00016787
ab € 414,83*
Ähnlich
Cordes
00016773
ab € 359,78*
Ähnlich
Cordes
00016781
ab € 419,39*
Ähnlich
Cordes
00016800
ab € 461,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.