Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen hoch, vergittert 1.183 x 717 x 1.816 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen hoch, vergittert 1.183 x 717 x 1.816 mm
Etagenwagen hoch, vergittert 1.183 x 717 x 1.816 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00016773
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00016773
EAN/GTIN:
     4035694000872
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Plattformwagen
Schrankwagen
inkl. 2 Bremsrollen
Easy STOP möglich: Ja
EAN-Nummer:4035694000872
Abmessungen: 1.183 x 717 x 1.816 mm
Ladefläche: 1.000 x 700 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
Gewicht: 86
Traglast/kg: 500
Rad Ø: 200 mm
Höhe: Zolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
Weitere Suchbegriffe: cordes plattformwagen, plattformwagen
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 360,97*
€ 405,55*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 364,68*
€ 411,28*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 370,82*
€ 415,16*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 371,02*
€ 417,22*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 597,15*
€ 647,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,06*
€ 770,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,81*
€ 755,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,67*
€ 738,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,14*
€ 726,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,15*
€ 710,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 89,78*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,52*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,30*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,46*
Zubehör
Cordes
RSA-125.016
ab € 50,68*
Zubehör
Cordes
RSA-150.002
ab € 89,62*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 95,11*
Zubehör
Cordes
RSA-200.003
ab € 58,73*
Zubehör
Cordes
RSA-200.014
ab € 32,24*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 105,47*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,83*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,81*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,52*
Zubehör
Cordes
00016523
ab € 53,09*
Zubehör
Cordes
00016793
ab € 36,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.