Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen hoch vergittert 1.189 x 627 x 1.816 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen hoch vergittert 1.189 x 627 x 1.816 mm
Etagenwagen hoch vergittert 1.189 x 627 x 1.816 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00016788
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00016788
EAN/GTIN:
     4035694009462
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
inkl. 2 Bremsrollen
Easy STOP möglich: Ja
EAN-Nummer:4035694009462
Abmessungen: 1.189 x 627 x 1.816 mm
Ladefläche: 1.000 x 600 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
Gewicht: 89
Traglast/kg: 500
Rad Ø: 200 mm
Höhe: Zolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 446,39*
€ 502,02*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 449,29*
€ 507,08*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 432,74*
€ 514,99*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,12*
€ 522,48*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 669,61*
€ 729,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,82*
€ 868,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 712,51*
€ 847,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,47*
€ 829,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 684,86*
€ 814,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 669,61*
€ 796,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,30*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,46*
Zubehör
Cordes
GSW-600.305
ab € 124,55*
Zubehör
Cordes
RSA-200.003
ab € 58,73*
Zubehör
Cordes
RSA-200.014
ab € 32,24*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,83*
Zubehör
Cordes
00016792
ab € 31,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.