Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK 5204 Hudson S1P SRC ESD Gr. 42 Si-Hochschuh, PU/PU Sohle, EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK 5204 Hudson S1P SRC ESD Gr. 42 Si-Hochschuh, PU/PU Sohle, EN ISO 20345
BAAK 5204 Hudson S1P SRC ESD Gr. 42 Si-Hochschuh, PU/PU Sohle, EN ISO 20345
BAAK 5204 Hudson S1P SRC ESD Gr. 42 Si-Hochschuh, PU/PU Sohle, E - Artikelbild 2
BAAK 5204 Hudson S1P SRC ESD Gr. 42 Si-Hochschuh, PU/PU Sohle, E - Artikelbild 3
BAAK 5204 Hudson S1P SRC ESD Gr. 42 Si-Hochschuh, PU/PU Sohle, E - Artikelbild 4
BAAK 5204 Hudson S1P SRC ESD Gr. 42 Si-Hochschuh, PU/PU Sohle, E - Artikelbild 5
BAAK 5204 Hudson S1P SRC ESD Gr. 42 Si-Hochschuh, PU/PU Sohle, E - Artikelbild 6
Artikel-Nr.:
     362I-1123998
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     5204-42
EAN/GTIN:
     4031783011460
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel Hudson, Art. 5204; EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD; DGUV Regel 112-191; Flex-Mesh Material; dehnfähiges Textilfutter; Baak®go&relax-System; Alu-Flexkappe; Softstep+ Einlegesohle; textiler Durchtrittschutz; PU/PU-Sohle; Gr. 38-48; Weite 10-14
Weitere Informationen:
Schuhweite:
10-14
Passform:
Normal
Sicherheitsstufe:
schwarz, blau | S1P
Verschlussart:
Gummizug
Einsatzschwerpunkt:
Automobilindustrie, Elektroindustrie, Druckindustrie, Energie- und Versorgungsindustrie, Verpackungsindustrie, Logistikbereich, Flugzeugbau, Behörden
Größe:
42
Obermaterial:
Textil
Schuhtyp:
Textilschuh
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 55,14*
€ 70,55*
5 Tage
1
€ 5,90*
ab € 56,80*
€ 70,82*
2 Tage
1
€ 4,79*
ab € 58,91*
€ 73,09*
2 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 64,60*
€ 79,41*
Lager 362
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,21*
€ 80,65*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,65*
€ 95,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,94*
€ 93,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,20*
€ 89,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,33*
€ 86,07
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,21*
€ 77,60
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 65,21* pro Stück)
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
520438-38
ab € 70,13*
Ähnlich
Baak
520439-39
ab € 70,30*
Ähnlich
Baak
520447-47
ab € 70,12*
Ähnlich
Baak
520448-48
ab € 70,14*
Ähnlich
Baak
5204-40
ab € 55,21*
Ähnlich
Baak
5204-41
ab € 55,02*
Ähnlich
Baak
5204-43
ab € 57,70*
Ähnlich
Baak
5204-44
ab € 55,43*
Ähnlich
Baak
5204-45
ab € 55,03*
Ähnlich
Baak
5204-46
ab € 55,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.