Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Hudson Gr.42 schwarz/blau S1P SRC ESD EN20345 Textil BAAK - 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsstiefel Hudson Gr.42 schwarz/blau S1P SRC ESD EN20345 Textil BAAK - 42: Detailansicht 1
Sicherheitsstiefel Hudson Gr.42 schwarz/blau S1P SRC ESD EN20345 Textil BAAK - 42: Detailansicht 1
Sicherheitsstiefel Hudson Gr.42 schwarz/blau S1P SRC ESD EN20345 Textil BAAK - 42: Detailansicht 2
Sicherheitsstiefel Hudson Gr.42 schwarz/blau S1P SRC ESD EN20345 Textil BAAK - 42: Detailansicht 3
Sicherheitsstiefel Hudson Gr.42 schwarz/blau S1P SRC ESD EN20345 Textil BAAK - 42: Detailansicht 4
Sicherheitsstiefel Hudson Gr.42 schwarz/blau S1P SRC ESD EN20345 Textil BAAK - 42: Detailansicht 5
Sicherheitsstiefel Hudson Gr.42 schwarz/blau S1P SRC ESD EN20345 Textil BAAK - 42: Detailansicht 6
Sicherheitsstiefel Hudson Gr.42 schwarz/blau S1P SRC ESD EN20345 Textil BAAK - 42: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-4031783011460
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     4031783011460
EAN/GTIN:
     4031783011460
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheits-Stiefel EN ISO 20345 S1P SRC ESD · Stiefel mit Stabilisierungslaschen= Baak® Multi-Weiten-System. In Kombination mit Mikrofasermaterial · Textilfutter · Baak ESD Softstep-Einlegesohle · textiler Durchtrittschutz · Baak® go& relax-System zum fußgerechten Abknicken · PU/PU-Sohle mit Baak-Flexzone und H-Kopplungselement · Baak Aluminium-Flexkappe · Größe 38-48 · Weite 10-14 in einem Schuh · DGUV Regel 112-191Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Aluminium· Zwischensohle: Textil· Einlegesohle sonstige BAAK ESD-Softstep Einlegesohle· Gewicht bei Größe 42 610g· Größenbereich bis 48· Größenbereich von 38· Laufsohle PU/PU· Passform normal· Schuhform Stiefel· Weitere Verstärkungen HinterkappeWeitere Informationen:Farbe: schwarz/blau Größe: 42 Schuhweite: 11 Schutzklasse: S1P SRC ESD Serie: Baak Industrial Material: Textil Norm: EN ISO 20345 PSA-Kategorie: II Marke: BAAK

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 57,06*
€ 71,22*
4 Tage
1
€ 4,79*
ab € 58,64*
€ 71,62*
Lager 79DAC
1
€ 5,90*
ab € 58,94*
€ 71,66*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 64,07*
€ 78,00*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 64,48*
€ 78,63*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,66*
€ 85,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 70,86*
€ 84,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,02*
€ 80,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,15*
€ 78,72
pro Paar
ab 500 Paar
€ 58,94*
€ 70,14
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 58,94* pro Stück)
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
520438-38
ab € 63,51*
Ähnlich
Baak
520439-39
ab € 63,38*
Ähnlich
Baak
520447-47
ab € 63,79*
Ähnlich
Baak
520448-48
ab € 63,60*
Ähnlich
Baak
5204-40
ab € 56,63*
Ähnlich
Baak
5204-41
ab € 56,75*
Ähnlich
Baak
5204-43
ab € 57,52*
Ähnlich
Baak
5204-44
ab € 56,90*
Ähnlich
Baak
5204-45
ab € 56,59*
Ähnlich
Baak
5204-46
ab € 57,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.