Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Hudson Gr.42 schwarz/blau S1P SRC ESD EN20345 Textil BAAK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-8002360406
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     5204-42
EAN/GTIN:
     4031783011460
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · Stiefel mit Stabilisierungslaschen= Baak® Multi-Weiten-System · in Kombination mit Mikrofasermaterial · Textilfutter · Baak ESD Softstep-Einlegesohle · textiler Durchtrittschutz · Baak® go&relax-System · PU/PU-Sohle mit Baak-Flexzone und H-Kopplungselement · Baak Aluminium-Flexkappe · DGUV 112-191 · Weite 10-14 in einem Schuh Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Aluminium · Zwischensohle: Textil · Einlegesohle sonstige BAAK ESD-Softstep Einlegesohle· Gewicht bei Größe 42 610g· Größenbereich bis 48· Größenbereich von 38· Laufsohle PU/PU· Passform normal· Schuhform Stiefel· Weitere Verstärkungen Hinterkappe
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/blau
Größe:
42
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1P SRC ESD
Serie:
Baak Industrial
Material:
Textil
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Marke:
BAAK
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 57,06*
€ 71,22*
4 Tage
1
€ 4,79*
ab € 58,64*
€ 71,62*
5 Tage
1
€ 5,90*
ab € 58,94*
€ 71,66*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 64,07*
€ 78,00*
Lager 1498
1
€ 5,45*
ab € 65,23*
€ 78,84*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,84*
€ 93,82
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,99*
€ 92,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,81*
€ 89,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,89*
€ 86,74
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,23*
€ 77,62
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 65,23* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
520438-38
ab € 63,51*
Ähnlich
Baak
520439-39
ab € 63,38*
Ähnlich
Baak
520447-47
ab € 63,79*
Ähnlich
Baak
520448-48
ab € 63,60*
Ähnlich
Baak
5204-40
ab € 56,63*
Ähnlich
Baak
5204-41
ab € 56,75*
Ähnlich
Baak
5204-43
ab € 57,52*
Ähnlich
Baak
5204-44
ab € 56,90*
Ähnlich
Baak
5204-45
ab € 56,59*
Ähnlich
Baak
5204-46
ab € 57,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.