Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril-Einweghandschuh Mapa Solo 977, Gr. 7 grün, Nitril, Rollrand, puderfrei, Box à 100 Stück, Länge: ca. 24cm, EN 374


Menge:  Box  
Produktinformationen
Nitril-Einweghandschuh Mapa Solo 977, Gr. 7 grün, Nitril, Rollrand, puderfrei, Box à 100 Stück, Länge: ca. 24cm, EN 374
Nitril-Einweghandschuh Mapa Solo 977, Gr. 7 grün, Nitril, Rollrand, puderfrei, Box à 100 Stück, Länge: ca. 24cm, EN 374
Artikel-Nr.:
     362I-1117109
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     1117109
EAN/GTIN:
     3245429770173
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Nitril-Einweghandschuh Mapa Solo 977, Gr. 7 grün, Nitril, Rollrand, puderfrei, Box à 100 Stück, Länge: ca. 24cm, EN 374 CE Kat. III Wandstärke: 0,12mm
Weitere Informationen:
Material:
Nitril
Größe:
7
Farbe:
grün
Norm:
EN 374 CE Kat. III
Marke:
MAPA GmbH
Ursprungsland:
MY
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
22
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 10,43*
€ 12,72*
10
pro Box
€ 5,46*
ab € 11,239*
€ 13,629*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,26*
€ 13,63*
10
pro Box
Frei Haus
ab € 11,711*
€ 14,161*
Lager 362
4
1
pro Box
€ 3,95*
ab € 10,40*
€ 14,30*
Menge:  Box  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 14,30*
€ 17,02
pro Box
ab 2 Boxen
€ 13,93*
€ 16,58
pro Box
ab 5 Boxen
€ 13,21*
€ 15,72
pro Box
ab 10 Boxen
€ 12,71*
€ 15,12
pro Box
ab 20 Boxen
€ 12,24*
€ 14,57
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 10,40*
€ 12,38
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,104* pro Stück)
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.