| |
|
| Artikel-Nr.: 362I-1061260 Herst.-Nr.: 8330-XXL EAN/GTIN: 4025888263411 |
| |
|
| | |
| Nitril-Einweghandschuhe Grippaz/ Stronghand GRIP / Nitras 8330 // TOUGH GRIP N, Gr. 11/XXL schwarz, Box à 50 Stück, puderfrei, EN 388, EN 374 CE Kat. III Fischschuppenoberfläche/Diamantmuster für starken Grip, beidseitig tragbar, Weitere Informationen: | | Material: | Nitril | Größe: | 11 | Farbe: | schwarz | Norm: | EN 388, EN 374 CE Kat. III | Marke: | Nitras | Ursprungsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, chemikalienhandschuh einfach, Handschuh|einweghandschuh|einweg|nitril|gummihandschuh |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 3,81* | € 5,12* | | | | Lager 362 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,90* | € 5,93* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,25* | € 7,77* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,51* | € 8,16* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,53* | € 8,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 362 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,90* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 362 | | Versand: Lager 362 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|