Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger X-plore® Rd90 Kombinationsfilter 990 A2B2P2 R D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5630294
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     6738771
EAN/GTIN:
     4026056004546
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Die Filterserie Dräger X-plore® Rd90 bietet ein umfangreiches Programm diverser Filtertypen für alle wesentlichen Anwendungsbereiche und schützt vor einer Vielzahl von Gasen und Dämpfen. Die Filter sind für die Verwendung in den Dräger Halbmasken X-plore® 4390 und 4790 konzipiert. Per Filterbox 40/90 können sie auch für alle Masken mit Rd40-Anschluss gemäß EN 148-1 genutzt werden. Das Aluminiumgehäuse ermöglicht eine gute Erkennbarkeit möglicher Filterschäden und sorgt so für zusätzliche Sicherheit. Die Filter sind einzeln verpackt, um einen optimalen Schutz des unbenutzten Filters zu gewährleisten. Die Gas- und Kombinationsfilter haben eine Haltbarkeit von 6 Jahren, die Partikelfilter von 12 Jahren ab Herstelldatum.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 14387:2004+A1:2008
Ausführung:
Kombinationsfilter
Schutzstufe:
A2B2P2 R D
Anschluss:
RD90
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,31*
€ 19,61*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,29*
€ 19,62*
4 Tage
325
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,99*
€ 20,50*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 15,99*
€ 21,88*
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,94*
€ 25,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 127,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dräger
6738804
ab € 19,16*
Sonstiges
Dräger
6738863
ab € 19,57*
Sonstiges
Dräger
6738782
ab € 23,96*
Sonstiges
Dräger
6738862
ab € 24,99*
Sonstiges
Dräger
6738857
ab € 19,02*
Sonstiges
Dräger
6738780
ab € 19,33*
Sonstiges
Dräger
6738803
ab € 23,11*
Sonstiges
Dräger
6738858
ab € 22,22*
Sonstiges
Dräger
6738815
ab € 24,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.