| |
|
| Artikel-Nr.: 362I-1006883 Herst.-Nr.: 801007 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ansell Mehrzweckhandschuh Powerflex® 80-100, Gr. 7, blau/grau, Polyester/Baumwolle, Naturgummilatex, Strickbund, EN 388 (2242) CE Kat. II Weitere Informationen: | | Größe: | 7 | Farbe: | weiß/grün | Hersteller: | Ansell | Material: | Polyester/BW-Strick + Latex-Teilbesc | Norm: | CE Kat.2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, chemikalienhandschuh einfach, Strickhandschuh|Schutzhandschuh|handschuhe|polyester-handschuhe|baumwoll-handschuhe|strickhandschuhe|Latex|latex|EN 388|en388 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 2,09* | € 2,95* | | | | | 11 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 6,50* | ab € 2,10* | € 2,96* | | | | | 13 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 2,32* | € 3,15* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 2,80* | € 3,78* | | | | Lager 362 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 25,51008* | € 33,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 362 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,12584* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 362 | | Versand: Lager 362 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|