Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrank SiS Typ 90 / 600-1300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschrank SiS Typ 90 / 600-1300
Sicherheitsschrank SiS Typ 90 / 600-1300
Artikel-Nr.:
     3551-LaCont-B80-2529-B
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     LaCont-B80-2529-B
EAN/GTIN:
     4260139976423
Suchbegriffe:
Containertüranschlag
Lagercontainer Türanschlag
Türanschlag Container
Türanschlag Gefahrstoffcontainer
Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten am Arbeitsplatz nach EN 14470-1 (Typ 90) und TRGS 510 - Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt nach EN 14470-1 (Typ 90) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von > 90 Minuten - GS-geprüfte Sicherheit - Isolierung nach DIN 4102 - Außenkorpus Stahlblech, Pulverbeschichtung in RAL 7035 - lichtgrau - Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten - RAL 7035 - Bodenabschlussschienen aus Edelstahl - Niro Raute - Einlegeböden im Raster von 64 mm höhenverstellbar - Türfeststellanlage - Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik - Tür bei Temperaturanstieg auf > 50 °C und - Zu- u. Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf 70 °C - Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80 - Betrieb gem. TRGS 510, Anlage 3 (auch ohne Abluft zugelassen!) - Erdunganschluss entsprechend BGR 132 (Vermeidung von Zündquellen) - Kennzeichnung nach EN 14470-1 / TRGS 510, Anlage 3 / ISO 3864 - Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten - Tür über Wechselzylinderschloss abschließbar - Türanschlag standardmäßig DIN rechts (Linksanschlag auf Anfrage)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.645,84*
€ 1.779,56*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.673,81*
€ 1.813,15*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.683,95*
€ 1.821,53*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.742,50*
€ 1.873,58*
Lager 3551
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.131,61*
€ 2.292,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.292,85*
€ 2.728,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.270,21*
€ 2.701,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.199,15*
€ 2.616,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.161,44*
€ 2.572,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.131,61*
€ 2.536,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2883-A
ab € 40,58*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2050-D
ab € 26,76*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2842-A
ab € 604,92*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H63-9033-A
ab € 2.521,98*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
LaCont-B80-2070-D
ab € 69,67*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2517-B
ab € 272,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.