Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegeboden Typ 90, Traglast 75 kg, für Breite 595 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einlegeboden Typ 90
Einlegeboden Typ 90
Artikel-Nr.:
     103-547024
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B80-2050-D
EAN/GTIN:
     4260139971077
Suchbegriffe:
Chemikalienschrankeinlegeboden
Einlegeboden für Chemikalienschrank
Fachboden für Chemikalienschrank
Drehtür-Schrank
Einlegeboden Typ 90, Traglast 75 kg, für Breite 595 mm.

Als zusätzliche Lagerebene oder als Ersatzboden. Inklusive 4 Stück Stellträger und 4 Stück Sicherungsschrauben.

Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Weitere Informationen:
Breite:
490 mm
Tiefe:
409 mm
Für Breite:
595 mm
Für Tiefe:
598 mm
Material:
Stahlblech
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 26,94*
€ 36,55*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 28,21*
€ 36,70*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 28,26*
€ 36,85*
17 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 28,59*
€ 37,34*
Lager 103
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 31,09*
€ 40,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lacont Umwelttechnik
B80-2000-D
ab € 1.808,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.