Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlüftungsaufsatz, 230 V, für Gefahrstoffschrank, HxBxT 249 x 442 x 200 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entlüftungsaufsatz
Entlüftungsaufsatz
Artikel-Nr.:
     103-547029
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B80-2842-A
EAN/GTIN:
     4260139971268
Suchbegriffe:
Flex-Schlauch
Flexschlauch
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Entlüftungsaufsatz, 230 V, für Gefahrstoffschrank, HxBxT 249 x 442 x 200 mm.

Zur vorschriftsmäßigen Entlüftung von Sicherheitsschränken nach TRGS 510 (Gase, Dämpfe, Schwebstoffe und Gerüche). Steckerfertig - einfache Montage.

Spannung 230 V. Nicht ex-geschützt. Abluftventilator inklusive Flexschlauch DN 80 zur einfachen Verbindung des Abluftventilators mit dem Abluftstutzen des Sicherheitsschrankes. Inklusive Schukostecker mit 2 m Anschlusskabel. Anschluss an bauseitige Abluftanlage erforderlich!
Weitere Informationen:
Höhe:
249 mm
Breite:
442 mm
Tiefe:
200 mm
Geräuschpegel:
< 42 dB(A)
Material:
Stahlblech
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Leistung:
0.04 kW
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Weitere Suchbegriffe: Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, Entlüftung Giftschrank, Entlüftungsaufsatz Gefahrstoffschrank, Entlüftungsaufsatz für Sicherheitsschränke, Sicherheitsschrank Entlüftungsaufsatz, abluftschlauch dn80, entlüftung giftschrank, LaCont, 547029 49, Absauganlage, Absauganlagen, Absaugeinrichtung, Absaugeinrichtungen, Absaugung, Absaugungen, Entlüftungsaufsatz, Entlüftungsaufsätze, Gefahrstoffabsaugung, Gefahrstoffabsaugungen, Lüfter, Luftfilter, Schrankzubehör, Schrankzubehöre, Sicherheitsschrankzubehör, Sicherheitsschrankzubehöre, Umluftfilteraufsätze für Sicherheitsschränke, Umluftfilteraufsatz für Sicherheitsschränke, Zubehör, Zubehöre
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
63 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 601,86*
€ 662,31*
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 604,77*
€ 662,83*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 606,60*
€ 666,48*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 612,16*
€ 669,42*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 614,23*
€ 671,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 662,31*
€ 788,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,12*
€ 773,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,02*
€ 758,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,34*
€ 742,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,86*
€ 716,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.