| |
|
| Artikel-Nr.: 3551-B80-2517-B Herst.-Nr.: B80-2517-B EAN/GTIN: 4260139971190 |
| |
|
| | |
| Farbe: Korpus lichtgrau RAL 7035 Türen narzissengelb RAL 1007 Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten am Arbeitsplatz nach EN 14470-1 (Typ 90) und TRGS 510, Anlage 3 - Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt nach EN 14470-1 (Typ 90) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von > 90 Minuten - GS-geprüfte Sicherheit - Isolierung nach DIN 4102 - Außenkorpus Stahlblech, Pulverbeschichtung - 2 Flügeltüren - Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten - RAL 7035 - Bodenabschlussschiene aus Edelstahl - Niro Raute - Einlegeböden im Raster von 64 mm höhenverstellbar Mit Komplettausstattung: - Inneneinrichtung, bestehend aus: 1 x Bodenwanne (Auffangvolumen 29 Liter) 1 x Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene 3 x Einlegeboden, Tragkraft 75 kg - Türfeststellanlage - Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik - Türen bei Temperaturanstieg auf < 50 °C und - Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf 70 °C - Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80 - Betrieb gem. TRGS 510, Anlage 3 (auch ohne Abluft zugelassen!) - Erdungsanschluss entsprechend BGR 132 (Vermeidung von Zündquellen) - Kennzeichnung nach EN 14470-1 / TRGS 510, Anlage 3 / ISO 3864 - Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebeheiten - Türen über Zylinderschloss abschließbar |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Gift- und Chemikalienschrank, Gift-Schrank, Giftschrank, Stellschrank Gifte, Gift Fach, Gift Tresor, Giftfach, Gifttresor, Sicherheitsschrank Gift-Tresor, flügeltürenschrank 3 fachböden, drehtür schrank, Gift- und Chemikalienschrank Gift-Schrank Giftschrank Stellschrank Gifte Gift Fach Gift Tresor Giftfach Gifttresor Sicherheitsschrank Gift-Tresor Einzel-Schließfach Einzel-Wertfach Einzelschließfach Einzelwertfach Schließfach Wertfach |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3551 | 17 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 213,17* | € 255,74* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 272,10* | € 325,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3551 | | Versand: Lager 3551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 110,00* | € 7,95* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 110,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|