| |
|
| Artikel-Nr.: 3551-4722/530 Herst.-Nr.: 4722/530 EAN/GTIN: 4003625472203 |
| |
|
| | |
| Backblech GN 1/1 aus 1,5 mm starkem Aluminiumblech, ungebeizt, aus einem Stück gezogen, Ränder 90° mit geschlossenen Ecken, nicht spülmaschinengeeignet Länge außen: 53 cm, Breite außen: 32,5 cm, Höhe: 2 cm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnittkuchenblech, GN-Behälter, Gastronorm-Behälter, Gastronormbehälter, Gastronormschale, HACCP Aufbewahrungsbehälter , Antihaft-Backblech GN, Einschubblech, GN-Blech, Gastronorm-Blech, Gastronormbehälter Einschubblech, Gastronormblech, gn-behälter 1/1 20 mm, gn-behälter 1/1, gn-behälter, Gastronorm Behälter Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 14,55* | € 19,92* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,74* | € 20,18* | | | | Lager 3551 | | | | | | € 7,95* | ab € 16,39* | € 22,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3551 | | Versand: Lager 3551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 110,00* | € 7,95* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 110,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|