Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-95280646 Herst.-Nr.: XVBC4M6 EAN/GTIN: 3389110845211 |
| |
|
| | |
| Leuchtelement Blinkl.,bl, 48-230V XVBC4M6 Diese Harmony XVB Beleuchtungseinheit wird mit 48-230VAC geliefert und hat ein blaue LED mit Dauerlicht. Er hat einen Einbaudurchmesser von 70mm. Diese blau leuchtende Banklinse ist als Leuchteinheit konzipiert, die mit dem Sockel verbunden wird und eine komplette Turmleuchte bildet. Die integrierte LED leuchtet konstant und ermöglicht eine klare Anzeige des Status Ihrer Maschinen in Anwendungen wie Automotive, Werkzeugmaschinen, Materialhandling, Verpackung, Montagestationen, Förderanlagen. Weitere Informationen: | | Funktion: | Blinklicht | Farbe: | blau | Außendurchmesser: | 70 mm | Betriebsspannung bei AC 50 Hz: | 48..230 V | Betriebsspannung bei AC 60 Hz: | 48..230 V | Spannungsart: | AC | Leuchtmittel: | ohne | Gehäusefarbe: | schwarz | Schutzart (IP): | IP65/IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dauerlicht, LED-Signalleuchte, Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte 230v blau, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, Signalsäule, Signalsäulenbauteil, Leuchtmodul, Warnlicht, Signalgerät, Leuchtelement, Leuchtmelder, Anzeigeleuchte, Signalsäulenelement |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 71,57* | € 86,71* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 72,01* | € 86,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 73,23* | € 88,29* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 75,34* | € 90,71* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 82,65* | € 100,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|