Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtelement, Blinklicht, blau, 48-230V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtelement, Blinklicht, blau, 48-230V AC
Leuchtelement, Blinklicht, blau, 48-230V AC
Leuchtelement, Blinklicht, blau, 48-230V AC
Artikel-Nr.:
     C7775-XVBC4M6
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVBC4M6
EAN/GTIN:
     3389110845211
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte
Diese Harmony XVB Beleuchtungseinheit wird mit 48-230VAC geliefert und hat ein blaue LED mit Dauerlicht. Er hat einen Einbaudurchmesser von 70mm. Diese blau leuchtende Banklinse ist als Leuchteinheit konzipiert, die mit dem Sockel verbunden wird und eine komplette Turmleuchte bildet. Die integrierte LED leuchtet konstant und ermöglicht eine klare Anzeige des Status Ihrer Maschinen in Anwendungen wie Automotive, Werkzeugmaschinen, Materialhandling, Verpackung, Montagestationen, Förderanlagen. Dank seiner Schutzart IP66 ist er stoßfest, staubdicht, wasserdicht und vibrationsbeständig und damit ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen.
Weitere Informationen:
Funktion:
Blinklicht
Farbe:
blau
Außendurchmesser:
70 mm
Schutzart (IP):
IP65
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
48 V | 230 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
48 V | 230 V
Betriebsspannung bei DC:
0 V
Spannungsart:
AC
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
ohne
Schutzart (NEMA):
4X
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,71*
€ 103,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,38*
€ 100,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,59*
€ 93,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.