Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H3389110845211 Herst.-Nr.: XVBC4M6 EAN/GTIN: 3389110845211 |
| |
|
| | |
| Diese Harmony XVB Beleuchtungseinheit wird mit 48-230VAC geliefert und hat ein blaue LED mit Dauerlicht. Er hat einen Einbaudurchmesser von 70mm. Diese blau leuchtende Banklinse ist als Leuchteinheit konzipiert, die mit dem Sockel verbunden wird und eine komplette Turmleuchte bildet. Die integrierte LED leuchtet konstant und ermöglicht eine klare Anzeige des Status Ihrer Maschinen in Anwendungen wie Automotive, Werkzeugmaschinen, Materialhandling, Verpackung, Montagestationen, Förderanlagen. Dank seiner Schutzart IP66 ist er stoßfest, staubdicht, wasserdicht und vibrationsbeständig und damit ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen. Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP65/IP67 | Farbe: | blau | Herkunftsland: | Indonesien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dauerlicht, LED-Signalleuchte, Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte 230v blau, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, XVBC4M6, Signalsäulenelement, optisch, Ampel, Leuchtampel, Leuchtelement, Leuchtsäule, Modular, Signalisierung, Signalsäule |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 71,57* | € 86,71* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 72,01* | € 86,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 73,23* | € 88,29* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 75,34* | € 90,71* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 82,65* | € 100,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|