Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRU Doppel-Automat Kaffee Duothek Thermo KT 8501 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KRU Doppel-Automat Kaffee Duothek Thermo KT 8501 sw
KRU Doppel-Automat Kaffee Duothek Thermo KT 8501 sw
Artikel-Nr.:
     3517K-88652341
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     KT8501
EAN/GTIN:
     3045386362455
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat

KRU Doppel-Automat Kaffee Duothek Thermo KT 8501 sw

2 x 8 Tassen, 2 x 850 W, 2 Wasserstandsanzeigen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Doppel-Kaffeeautomat
Anschlusswert:
1700 W
Tassenzahl:
16
Ausführung der Kanne:
Isolierkanne
Grundfarbe:
schwarz
Integriertes Mahlwerk:
nein
Warmhalteplatte:
nein
Aromaschalter:
nein
Timer:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 113,38*
€ 136,03*
2 Tage
37
1
Frei Haus
ab € 113,79*
€ 138,07*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 119,47*
€ 145,32*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 125,11*
€ 151,56*
1
Frei Haus
ab € 129,93*
€ 157,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,56*
€ 180,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,44*
€ 177,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,46*
€ 169,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,74*
€ 160,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,11*
€ 148,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Groupe SEB
F28142
ab € 30,38*
Zubehör
Krups
SS-201997
ab € 7,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.