Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups F 281 42 COMPAC THERM 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1649976
Hersteller:
     Groupe SEB
Herst.-Nr.:
     F28142
EAN/GTIN:
     0010942111382
Suchbegriffe:
Drehverschlusskanne
Drehverschluß-Isolierkanne
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Krups F 281 42 COMPAC THERM 8 - Kanne - für Kaffeemaschine - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kanne
Für
Kaffeemaschine
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Abmessungen und Gewicht
Breite
18.5 cm
Tiefe
20 cm
Höhe
23.5 cm
Gewicht
1.15 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krups
KT850110
ab € 113,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.